Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilec ALG 12 Basic

    Polnilec ALG 12 Basic, primeren za litij-ionske 12-voltne baterije M-Cube Basic.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Polnilec ALG 12/2 Basic

    Min./max izhodna napetost

    12-12 V/DC

    Primerne baterije 12 Voltne
    Min./max. frekvenca 50-60 Hz
    Največji tok polnjenja 2 A
    Dolžina kabla 1.60 m
    Dolžina 170 mm
    Širina 125 mm
    Višina 70mm

    Polnilec ALG 12/3 Basic

    Min./max izhodna napetost

    12-12 V/DC

    Primerne baterije 12 Voltne
    Min./max. frekvenca 50-60 Hz
    Največji tok polnjenja 3 A
    Dolžina kabla 1.60 m
    Dolžina 170 mm
    Širina 125 mm
    Višina 70mm

     

    *
    *
    *

    Polnilec ALG 12/2 Basic

    Min./max izhodna napetost

    12-12 V/DC

    Primerne baterije 12 Voltne
    Min./max. frekvenca 50-60 Hz
    Največji tok polnjenja 2 A
    Dolžina kabla 1.60 m
    Dolžina 170 mm
    Širina 125 mm
    Višina 70mm

    Polnilec ALG 12/3 Basic

    Min./max izhodna napetost

    12-12 V/DC

    Primerne baterije 12 Voltne
    Min./max. frekvenca 50-60 Hz
    Največji tok polnjenja 3 A
    Dolžina kabla 1.60 m
    Dolžina 170 mm
    Širina 125 mm
    Višina 70mm

     

    Customers who bought this item also bought