Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vrezovanje navojev HSS WN PERFORMANCE-Set, 7 kos

    Visoko zmogljive čeljusti za vrezovanje in popravilo metričnih navojev (M3-12).

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0652536001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Prilagodljiva uporaba z akumulatorskimi vrtalniki in na stružnici
    • Matrice po tovarniškem standardu z zunanjim premerom 25x9 mm omogočajo prihranek časa, rezanje resničnih dimenzij (M3-M10) in popravilo (M3-M12) zunanjih navojev v 3-čeljustni vpenjalni glavi v povezavi z posebej razvitim adapterjem

    Ekonomična raba
    • Namesto petih orodij je za ročno rezanje zunanjih navojev M3-M12 potrebno samo eno držalo matrice

    Izjemna zmogljivost
    • Do trikrat daljša življenjska doba orodja zahvaljujoč 5 % kobaltove zlitine, površinskem nitriranju in na novo razviti geometriji orodja
    • Odlično odvajanje odrezkov v smeri rezanja zahvaljujoč spiralni konici

    Lahko se uporablja pri skoraj vseh materialih
    • Novo razvita geometrija orodja z optimiziranim nagibnim kotom

    Visoka zanesljivost procesa
    • Zaradi prevlečene, nitrirane površine in daljšega prvega reza

    Udobno delo
    • Lažje rezanje in manjši navor v primerjavi z običajnimi matricami
    • Manj trenja v primerjavi z običajnimi matricami
    • Zahvaljujoč rezu na obeh straneh se lahko uporablja na obeh straneh

    Navodila za uporabo
    Pri rezanju navojev je treba dodati zadostno količino hladilne tekočine in maziva.
    Matrice so primerne za ročno uporabo z običajnimi držali matrice, kot tudi za uporabo z akumulatorskim vrtalnikom in na stružnici (v povezavi z art. 0659 990 001).
    Pri ročni uporabi je treba upoštevati naslednje: Matrica je nameščena v držalo matrice z ravnijo zareze s srednjim vijakom. Vijaki se privijejo z izvijačem. Matrica je nameščena pravokotno na obdelovanec. Uporablja se lahko na obeh straneh. Po dveh zavojih lahko čip zlomite tako, da ga na kratko obrnete nazaj.
    Za uporabo v akumulatorskih vrtalnikih ali stružnicah glejte navodila za uporabo posebej razvitega adapterja, art. 0659999001.

    Število delov v asortimanu/kompletu: 7STK
    Material: Visoko zmogljivo hitrorezno jeklo s 5 % vsebnostjo kobalta

    *
    *
    *

    Prilagodljiva uporaba z akumulatorskimi vrtalniki in na stružnici
    • Matrice po tovarniškem standardu z zunanjim premerom 25x9 mm omogočajo prihranek časa, rezanje resničnih dimenzij (M3-M10) in popravilo (M3-M12) zunanjih navojev v 3-čeljustni vpenjalni glavi v povezavi z posebej razvitim adapterjem

    Ekonomična raba
    • Namesto petih orodij je za ročno rezanje zunanjih navojev M3-M12 potrebno samo eno držalo matrice

    Izjemna zmogljivost
    • Do trikrat daljša življenjska doba orodja zahvaljujoč 5 % kobaltove zlitine, površinskem nitriranju in na novo razviti geometriji orodja
    • Odlično odvajanje odrezkov v smeri rezanja zahvaljujoč spiralni konici

    Lahko se uporablja pri skoraj vseh materialih
    • Novo razvita geometrija orodja z optimiziranim nagibnim kotom

    Visoka zanesljivost procesa
    • Zaradi prevlečene, nitrirane površine in daljšega prvega reza

    Udobno delo
    • Lažje rezanje in manjši navor v primerjavi z običajnimi matricami
    • Manj trenja v primerjavi z običajnimi matricami
    • Zahvaljujoč rezu na obeh straneh se lahko uporablja na obeh straneh