Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Montažne rokavice TIGERFLEX Plus - 12 kos

    27,9
    27,9

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom.

    Barva: črno-siva
    Osnova: najlon
    Prevleka: nitrilna pena
    EN standard: 388, 420
    Kategorija: II

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Primerne za inštalacijska dela, dela v delavnicah in ostala fizična dela
    • Zagotovljeno maksimalno udobje in zračenje
    • Dlani zaščitene z nitrilno peno z dodatnim premazom iz nitriral "Tiger Grip"
    • Koži prijazna, mehka, brezšivna in krožno pletena tkanina
    • Elastičen pleten pas
    • Ponuja odličen oprijem in dobra mehanska trdnost

     

    Art. št. Naziv
    1984 127M007 Uvodnica PTFE/CARB za varilno žico Ø 1,0 - 1,2 mm
    0984 018 007 Manometer Argon/CO2 DIN-ARC
    1984 240 130 MB24 KD gorilnik s cevjo 3m 250A
    1984 251 110 x3 Šoba kontaktna M6/1,0 mm ALU x3
    5952 350 180 MIG 180S-5
    0984 001 005 Voziček za varilni aparat
    0982 020 1002 Varilna žica ALU 1,0/2kg
    *
    *
    *

    • Primerne za inštalacijska dela, dela v delavnicah in ostala fizična dela
    • Zagotovljeno maksimalno udobje in zračenje
    • Dlani zaščitene z nitrilno peno z dodatnim premazom iz nitriral "Tiger Grip"
    • Koži prijazna, mehka, brezšivna in krožno pletena tkanina
    • Elastičen pleten pas
    • Ponuja odličen oprijem in dobra mehanska trdnost

     

    Customers who bought this item also bought