Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vložek izolacijski SHARK ISO, 18x50

    Za pritrditev lahkih dodatkov v izolacijske plošče ETICS, odporne na pritisk. Idealen za trajnostne izolacijske materiale iz lesnih vlaken.

    Art.-No.: 590350050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Deluje v vseh običajnih izolacijskih materialih, odpornih na pritisk
    • Popolno privijanje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
    • Prihrani zamudno montažo razdalje za lahke priključke
    • Pri tankih slojih ometa < 4 mm predvrtanje ni potrebno
    • Hitra in poceni pritrditev brez nastajanja toplotnih mostov
    • Odporen proti gnitju, vremenskim vplivom in staranju (visokokakovosten PP)
    • Za obdelavo z akumulatorskim vijačnikom
    • Primeren za predhodno nameščeno namestitev
    • Pozitivno pritrjevanje
    • Za montažo priporočamo vijak z moznikom ASSY-D
    • Uporabno temperaturno območje: -20°C do +100°C

    Področje uporabe
    • Za pritrjevanje komponent v povezavi z lesom, vijaki za iverno ploščo in metričnimi vijaki (npr. ASSY-D)
    • Na prostem ali v mokrih prostorih v povezavi z vijakom iz nerjavečega jekla (npr. Wüpofast A2)
    • Za pritrditev hišnih tabel, razsvetljave, alarmnih sistemov itd. pri gradnji hladilnih/klimatskih naprav, izolacijskih konstrukcijah, gradnji montažnih hiš, fasaderstvu, elektroinstalacijah itd.
    • Uporaba v izolacijskih materialih, odpornih na pritisk, z ali brez mavca
    • Lahko se uporablja v naravnih izolacijskih materialih iz lesnih vlaken, odpornih na pritisk
    • Zaprete s silikonom, da preprečite vdor vode

    Navodila
    Za uporabo na izoliranih fasadah z največ 4 mm slojem ometa: Privijte neposredno brez predhodnega vrtanja z akumulatorskim izvijačem in priloženim orodjem za nastavljanje. Nato pritrdite nastavek z ustreznim vijakom z moznikom (priporočeno: Assy-D).

    Dolžina sidra (l): 50 mm
    Barva: Antracit siva RAL 7016
    Globina vgradnje (h s): 50 mm
    Material: PP ojačan s steklenimi vlakni
    Tipska oznaka: MORSKI SHARK ISO

    *
    *
    *

    • Deluje v vseh običajnih izolacijskih materialih, odpornih na pritisk
    • Popolno privijanje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
    • Prihrani zamudno montažo razdalje za lahke priključke
    • Pri tankih slojih ometa < 4 mm predvrtanje ni potrebno
    • Hitra in poceni pritrditev brez nastajanja toplotnih mostov
    • Odporen proti gnitju, vremenskim vplivom in staranju (visokokakovosten PP)
    • Za obdelavo z akumulatorskim vijačnikom
    • Primeren za predhodno nameščeno namestitev
    • Pozitivno pritrjevanje
    • Za montažo priporočamo vijak z moznikom ASSY-D
    • Uporabno temperaturno območje: -20°C do +100°C