Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kovinski vložek za gips plošče, 14,5x39

    Za hitro in enostavno vgradnjo v mavčne plošče/mavčno vlaknene plošče, brez predhodnega vrtanja in brez dodatnih orodij za pritrjevanje.

    Art.-No.: 09032531
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Visoka kakovost tlačno litega cinka
    • Pozitivno pritrjevanje
    • Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in pravim nastavkom za ustrezen vijak – brez nastavitvenega orodja in predvrtanja
    • Pogon omogoča nastavitev moznika s PZ nastavkom, AW nastavkom, TX nastavkom, saj se sila prenaša preko šesterokotnika.
    • Majhen prostor za ploščo (samo 15 mm)
    • Komponento lahko pritrdite z vijaki za les ali iverno ploščo
    • Vložek za mavčne plošče in vijak lahko privijete z istim nastavkom
    • Centrirna konica omogoča enostavno pritrditev in vrtanje v ploščo
    • Za montažo priporočamo vijak z moznikom ASSY®-D

    Opozorilo
    • Za pritrditev nastavka uporabite vijak z moznikom ASSY®-D ∅ 4,5 mm ali leseno ali iverno ploščo brez svedra, kontra navoja, obročastega navoja.
    • Priporočilo za uporabo tipa Z/L za dvojno obložene plošče

    Področje uporabe
    • Za pritrjevanje lahkih vgradnih delov v mavčnokartonske/mavčno-vlaknene plošče in lahke gradbene plošče, idealno v kombinaciji z zatičnim vijakom ASSY®-D ∅ 4,5 mm
    • Uporaba v vlažnih prostorih v povezavi z vijakom iz nerjavečega jekla
    • Deluje s katerim koli nastavkom z 1/4-palčnim pogonom

    Tipska oznako: W-GS/ZD-L
    Dolžina sidra: 39 mm
    Material: Cinkova tlačna litina
    Potreben premer vijaka za iverno ploščo: 4,5 mm
    Premer luknje v komponenti (d konstrukcija): 6,5 mm
    Najmanjša debelina komponente (d): 9,5 mm
    Najvišja višina pritrditve (d a) - stanje: Odvisno od dolžine vijaka
    Temperaturna obstojnost min.: -40°C
    Temperaturna odpornost max.: 80 °C
    Robna razdalja (a r): 50 mm
    Sredinska razdalja (a): 100 mm

    *
    *
    *

    • Visoka kakovost tlačno litega cinka
    • Pozitivno pritrjevanje
    • Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in pravim nastavkom za ustrezen vijak – brez nastavitvenega orodja in predvrtanja
    • Pogon omogoča nastavitev moznika s PZ nastavkom, AW nastavkom, TX nastavkom, saj se sila prenaša preko šesterokotnika.
    • Majhen prostor za ploščo (samo 15 mm)
    • Komponento lahko pritrdite z vijaki za les ali iverno ploščo
    • Vložek za mavčne plošče in vijak lahko privijete z istim nastavkom
    • Centrirna konica omogoča enostavno pritrditev in vrtanje v ploščo
    • Za montažo priporočamo vijak z moznikom ASSY®-D

    Opozorilo
    • Za pritrditev nastavka uporabite vijak z moznikom ASSY®-D ∅ 4,5 mm ali leseno ali iverno ploščo brez svedra, kontra navoja, obročastega navoja.
    • Priporočilo za uporabo tipa Z/L za dvojno obložene plošče