Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Samovrtalni vijak, ZEBRA PIAS, lečasta glava, AW-(A3K)

    Kaljeno jekle, pocinkani modri pasivert, s svedrom. Za pritrditev jeklenih profilov na jeklene podkonstrukcije ≤ 3 mm.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zmanjšanje časa vrtanja za min. 50%:
    • Vrtanje brez zrnja
    • Oblikovanje navojev
    • Varno

    Dodaten optimalen prenos navora s pogonom AW

    Primerno za kombinacije komponent tI / tII v skladu z odobritvijo ETA-10/0184
    • Jeklo / jeklo za ∅ 4,2 mm in 4,8 mm

    Opozorilo
    Kontaktni tlak: 100 N, po potrebi privijte z globinskim omejevalnikom
    Pocinkane samovrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za pritrdilne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

     

    Material: Jeklo
    Površina: Pocinkano
    Skladno z RoHS: Da
    Tip glave: Lečasta glava
    Tip pogona: AW
    Tip navoja: Samorezni navoj vijaka
    Oblika konice: Vrtalna konica
    Underground: Jeklo, aluminij

    *
    *
    *

    Zmanjšanje časa vrtanja za min. 50%:
    • Vrtanje brez zrnja
    • Oblikovanje navojev
    • Varno

    Dodaten optimalen prenos navora s pogonom AW

    Primerno za kombinacije komponent tI / tII v skladu z odobritvijo ETA-10/0184
    • Jeklo / jeklo za ∅ 4,2 mm in 4,8 mm

    Opozorilo
    Kontaktni tlak: 100 N, po potrebi privijte z globinskim omejevalnikom
    Pocinkane samovrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za pritrdilne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

     

    Customers who bought this item also bought