Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Univerzalno čistilo IPA

    Za učinkovito čiščenje različnih površin, tudi občutljivih. Posebej primerno za plastične površine pred nanosom barve.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893223500
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Univerzalno uporaben
    Nežno in učinkovito čiščenje, primerno tudi za občutljive površine
    Odstranjuje tako mastno kot tudi vodotopno umazanijo
    Ne razmaže ali obarva golih kovinskih ali steklenih površin
    Suši se brez ostankov

    Opozorilo
    Pred obdelavo preverite združljivost občutljive plastike ali površin na nevidnem mestu.

    Področje uporabe
    Idealno za čiščenje plastičnih površin pred barvanjem/premazom ali lepljenjem. Lahko se uporablja kot predčistilo pri ovijanju vozil in kot kontrolni sprej pri pripravi vozil (poliranje) Odstranjuje ostanke lepilnega traku, nalepk, bitumna, masti, smole, črnila, ostankov spajk in talil, sveže ostanke PU pene od mazanja in najbolj trdovratna umazanija in onesnaževalci Elektronika, finomehanika in optika. Na primer za čiščenje optičnih naprav leč, bralnih in pisalnih glav, natančnih instrumentov, tiskanih vezij, ogledal in kovinskih površin z visokim sijajem.

    Navodila
    V primeru neobčutljivih površin pršite neposredno na površino, ki jo želite očistiti, in hitro obrišite z mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Za občutljive površine pršite na krpo in obrišite površino.

    Vsebina: 500 ml
    Posoda: Aerosolna Pločevinka
    Kemična osnova: Izopropanol
    Vonj/vonj: Alkohol
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,803 g/cm³
    Tesno stanje: Pri 20°C
    Teža vsebine: 409 g
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
    Rok uporabnosti od stanja proizvodnje: Suho skladiščenje

    *
    *
    *

    Univerzalno uporaben
    Nežno in učinkovito čiščenje, primerno tudi za občutljive površine
    Odstranjuje tako mastno kot tudi vodotopno umazanijo
    Ne razmaže ali obarva golih kovinskih ali steklenih površin
    Suši se brez ostankov

    Opozorilo
    Pred obdelavo preverite združljivost občutljive plastike ali površin na nevidnem mestu.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading