Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tesnilo hidravlično, 50g

    Za tesnjenje pnevmatskih in hidravličnih vijačnih povezav pri visokih obremenitvah. Z vijačnimi priključki do porušitvenega tlaka cevi.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893545050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Nizke trdnosti, zato jih je enostavno razstaviti


    Odlična odpornost na vse hidravlične tekočine in goriva
    • Visoka stopnja varnosti, saj so preprečene okvare zaradi raztapljanja.


    Hitro strjevanje tudi pri nizkih temperaturah
    • Zmanjšani izpadi


    100% hidroizolacija
    • Reže so popolnoma zapolnjene, tako da nastali spoj ščiti pred korozijo zaradi trenja in pred rjo.


    Odporen na veliko število alkalij, plinov, topil, olj in goriv


    DOS sistem:
    • Praktično upravljanje z eno roko zahvaljujoč praktičnemu pokrovu z navojem, tako da imate eno roko vedno prosto za prijem
    • Brezstopenjsko nastavljiv dozirni sistem omogoča aplikaciji prilagojeno doziranje, ki minimalizira porabo in stroške
    • Optimizacija stroškov s skoraj popolnim praznjenjem v dozirnem vratu


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Za tesnjenje pnevmatskih in hidravličnih vijačnih zvez do 200 barov, s prednapetimi vijačnimi zvezami do porušitvenega tlaka cevi/cevi. Posebej primeren za visokotlačne tekočinske sisteme v avtomobilski industriji in industriji gospodarskih vozil, kovinski in orodjarski industriji, ladjedelništvu, strojegradnji in motorizaciji, električni in elektronski tehniki.


    Navodila
    Ta tekoča plastika se strdi v odsotnosti atmosferskega kisika in v povezavi s kovinskim stikom. Spojne površine morajo biti suhe in očiščene prahu in maščob. Lepilne površine dovolj navlažite in takoj zlepite.

    Kemična osnova: Ester metakrilne kisline
    Barva: Vijolična
    Gostota: 1,2 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev 
    Brez topil: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Nizke trdnosti, zato jih je enostavno razstaviti


    Odlična odpornost na vse hidravlične tekočine in goriva
    • Visoka stopnja varnosti, saj so preprečene okvare zaradi raztapljanja.


    Hitro strjevanje tudi pri nizkih temperaturah
    • Zmanjšani izpadi


    100% hidroizolacija
    • Reže so popolnoma zapolnjene, tako da nastali spoj ščiti pred korozijo zaradi trenja in pred rjo.


    Odporen na veliko število alkalij, plinov, topil, olj in goriv


    DOS sistem:
    • Praktično upravljanje z eno roko zahvaljujoč praktičnemu pokrovu z navojem, tako da imate eno roko vedno prosto za prijem
    • Brezstopenjsko nastavljiv dozirni sistem omogoča aplikaciji prilagojeno doziranje, ki minimalizira porabo in stroške
    • Optimizacija stroškov s skoraj popolnim praznjenjem v dozirnem vratu


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Customers who bought this item also bought