Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej kontakt OL, odstranjevalec oksidacije, 200ml

    Oksidacijsko topilo za pršenje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089360
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Čisti vse vrste kontaktov
    • Odstranjuje oksidne in sulfidne plasti, smolo, olje in umazanijo
    • Odpravlja tako imenovani "šum" in nedopustno visoke napetostne upore
    • Vsestranska uporaba - Ne bo napadel večine gradbenih materialov
    • Brez halogenov


    Opozorilo
    Pred ponovnim zagonom električnega sistema mora biti kontakt OL popolnoma suh. Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Po uporabi ga ne odprite in ne zažigajte. Ne pršite na odprt ogenj ali kateri koli žareč material. Pozor: Pred uporabo preverite združljivost plastike!
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    • Čisti vse vrste kontaktov
    • Odstranjuje oksidne in sulfidne plasti, smolo, olje in umazanijo
    • Odpravlja tako imenovani "šum" in nedopustno visoke napetostne upore
    • Ne napada večine gradbenih materialov


    Navodila
    S pršilno cevjo nanesite kontaktni sprej na zarjavele kontakte. Pritisnite stike večkrat, da obnovite funkcionalnost.

    Vsebina: 200ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Rdeča
    Gostota: 0,76 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez silikona: Ne

    *
    *
    *

    • Čisti vse vrste kontaktov
    • Odstranjuje oksidne in sulfidne plasti, smolo, olje in umazanijo
    • Odpravlja tako imenovani "šum" in nedopustno visoke napetostne upore
    • Vsestranska uporaba - Ne bo napadel večine gradbenih materialov
    • Brez halogenov


    Opozorilo
    Pred ponovnim zagonom električnega sistema mora biti kontakt OL popolnoma suh. Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Po uporabi ga ne odprite in ne zažigajte. Ne pršite na odprt ogenj ali kateri koli žareč material. Pozor: Pred uporabo preverite združljivost plastike!
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought