Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Aktivator za sekundno lepilo, 150ml

    Za pospešeno strjevanje super lepil.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089330120
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opozorilo
    Uporaba aktivatorja lahko zmanjša končno trdnost uporabljenega lepila za okoli 20 % v primerjavi z idealnimi vrednostmi.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Aktivator pospeši strjevanje super lepil in ga je treba uporabiti vedno, ko je treba delo opraviti v nekaj sekundah ali ko so neaktivni materiali ali reže prevelike. Poleg tega se lahko odvečno lepilo popolnoma strdi z naknadnim pršenjem.


    Navodila
    Aktivator lahko nanesete na očiščeno površino z majhno gobo, čopičem, potapljanjem ali pršenjem. Aktivator na eno stran nanesemo vsaj 2 minuti pred lepilom. Aktivator mora pred spajanjem delov popolnoma izhlapeti!

    Vsebina: 150ml
    Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
    Gostota: 0,7 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Opozorilo
    Uporaba aktivatorja lahko zmanjša končno trdnost uporabljenega lepila za okoli 20 % v primerjavi z idealnimi vrednostmi.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Customers who bought this item also bought