Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak, ASSY4-VGR., RW20-A2K

    Vijak s polnim navojem in vgreznjeno glavo za pritrjevanje fitingov ali skodelicnih konektorjev v les ali lesene plošče v suhih notranjih ali vlažnih prostorih.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Pozitivna povezava s kovinskimi elementi ali lesenimi izdelki z visoko gostoto
    • Za priključek z jeklenimi vijaki s polnim navojem
    • Popolno prileganje 90° glave v okovju s kovinskimi grezili
    • Zbiranje brez rezkanja glave zaradi manjkajočih rezkalnih elementov pod glavo
    • Glavo potegnemo s pritiskom

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Področje uporabe
    Za povezave jeklo-les, ki jih je mogoče izvleči
    • Zahvaljujoč polnemu navoju, ki se začne takoj pod glavo, je možna visoko nosilna izvlečna povezava, npr. povezava okov-les ali plošča material-les. Povečana sila izvleka vijaka se doseže z največjo dolžino navoja.

    Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)

    Visokokakovostna površinska zaščita Cink modro pasivirano Brez kroma (VI) debelina sloja 5 µm
    • Primerno za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08

    Navodila
    • Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
    • Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
    • Vijaki s polnim navojem so primerni za stabilno pritrjevanje fitingov ali tankih materialov. Izbrana dolžina vijaka mora biti manjša od debeline plošče vijačnega substrata

    *
    *
    *

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Pozitivna povezava s kovinskimi elementi ali lesenimi izdelki z visoko gostoto
    • Za priključek z jeklenimi vijaki s polnim navojem
    • Popolno prileganje 90° glave v okovju s kovinskimi grezili
    • Zbiranje brez rezkanja glave zaradi manjkajočih rezkalnih elementov pod glavo
    • Glavo potegnemo s pritiskom

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Customers who bought this item also bought