Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set vložkov Shark Twist 450-delni set

    89,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Eno sidro. Osem vozlov. Inovativno večnamensko sidro združuje zmogljivost, prilagodljivost in enostavnost vgradnje ter tako ponuja široko paleto možnih aplikacij. Asortiman vključuje vse velikosti SHARK® TWIST v enem sistemskem ohišju.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406003
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hitra, prilagodljiva namestitev
    • Enostavno: nastavite ga lahko s prstom brez uporabe kladiva
    • Hitro: zelo enostavno priviti vijak
    • Vsestranski: Za lesene niti in metrične niti
    • Prilagodljivo: Vsako velikost sidra je mogoče kombinirati z več premeri vijakov

    Visoka stopnja varnosti
    • Inovativno: 8-smerno vozlanje z izjemno veliko kontaktno površino
    • Testirano: Testirano, visoke vrednosti obremenitve
    • Optimizirano: Nizek vgradni navor in visok navor pri odstranjevanju
    • Z zaščito pred preobremenitvijo
    • Certificirano: ocena ETA za trdne in perforirane materiale od sredine leta 2023
    • EXTRA: Zahvaljujoč posebni plastični sestavi SHARK® TWIST je mogoče brez težav priviti tudi matice in vijake z metričnim navojem, na primer navojne spojke ali palice za viseče elemente v vodovodnih inštalacijah ali metrične vijake.

    Področje uporabe
    • Univerzalno plastično sidro
    • Lahko se uporablja v betonu, masivni opeki, trdnem kalcijevem silikatnem bloku, navpično perforirani opeki, votlem kalcijevem silikatnem bloku, porobetonu, mavčnih ploščah, mavčno vlaknenih ploščah
    • Primeren za pritrditev lahkih do srednjih obremenitev, kot so karnise, stenske police, lahke viseče omarice, okvirji za slike, ogledala, svetilke, kabelski kanali, kabelske sponke, električna stikala, umivalniki, obešala za brisače, informacijski znaki in detektorji gibanja
    • Za pritrditev komponent v povezavi z vijakom za les ali iverno ploščo
    • Lahko se uporablja na prostem ali v mokrih prostorih v povezavi z vijakom iz nerjavečega jekla

    *
    *
    *

    Hitra, prilagodljiva namestitev
    • Enostavno: nastavite ga lahko s prstom brez uporabe kladiva
    • Hitro: zelo enostavno priviti vijak
    • Vsestranski: Za lesene niti in metrične niti
    • Prilagodljivo: Vsako velikost sidra je mogoče kombinirati z več premeri vijakov

    Visoka stopnja varnosti
    • Inovativno: 8-smerno vozlanje z izjemno veliko kontaktno površino
    • Testirano: Testirano, visoke vrednosti obremenitve
    • Optimizirano: Nizek vgradni navor in visok navor pri odstranjevanju
    • Z zaščito pred preobremenitvijo
    • Certificirano: ocena ETA za trdne in perforirane materiale od sredine leta 2023
    • EXTRA: Zahvaljujoč posebni plastični sestavi SHARK® TWIST je mogoče brez težav priviti tudi matice in vijake z metričnim navojem, na primer navojne spojke ali palice za viseče elemente v vodovodnih inštalacijah ali metrične vijake.

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading