Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sesalec suhi AMTS 18 L Compact

    Kompakten večnamenski baterijski sesalnik s certifikatom L .
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5701400000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Dve stopnji moči: način Max za največjo moč ali način Eco za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije.
    • Primerno za sesanje in odstranjevanje drobcev, prahu in vrtalnih odrezkov.
    • Večnamenskost: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje.
    • Certifikat za razred prahu L zagotavlja 99-odstotno učinkovitost zbiranja prahu v skladu s standardom EN 60335-2-69.
    • Stalna visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zaradi polavtomatskega čiščenja filtra.
    • Uporabniku bolj prijetno delo
    • Priročno vgrajene reže za shranjevanje šobe za spoje in šobe za oblazinjenje ter adapter za električno orodje.
    • Ramenski trak za večje udobje pri delu na poti.
    • Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za nedrseče shranjevanje brez poškodb materiala.

    Filter za sesalec, AMTS

    Art.-Št.

    5701 400 000

    Zrak

    20 l/s

    Pritisk

    11 kPa

    Volumen

    4 l

    Razred prahu

    L (EN 60335-2-69)

    Širina cevne odprtine

    35 mm

    Teža

    3.3 kg

    Glasnost

    61.2 dB

    Dodatni artikli Art.-Št. Pak.
    Cev sesalna, AMTS 5701 700 002 1
    Filter za sesalec, AMTS 5701 700 003 1
    Vrečka za sesalec, AMTS 5701 700 004 5
    *
    *
    *

    • Dve stopnji moči: način Max za največjo moč ali način Eco za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije.
    • Primerno za sesanje in odstranjevanje drobcev, prahu in vrtalnih odrezkov.
    • Večnamenskost: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje.
    • Certifikat za razred prahu L zagotavlja 99-odstotno učinkovitost zbiranja prahu v skladu s standardom EN 60335-2-69.
    • Stalna visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zaradi polavtomatskega čiščenja filtra.
    • Uporabniku bolj prijetno delo
    • Priročno vgrajene reže za shranjevanje šobe za spoje in šobe za oblazinjenje ter adapter za električno orodje.
    • Ramenski trak za večje udobje pri delu na poti.
    • Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za nedrseče shranjevanje brez poškodb materiala.

    Filter za sesalec, AMTS

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi