Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Šampon Cargo, 30l

    Šampon na osnovi luga za čiščenje zunanjosti, šasije in podvozja komercialnih vozil z visokim učinkom odstranjevanja umazanije.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893036030
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Posebno alkalno čistilo za odstranjevanje najtežje in obstojne umazanije s tovornjakov, gospodarskih vozil in avtobusov. Osnovno močno čistilo je biološko razgradljivo in okolju prijazno.

    • Očisti tudi najtežjo umazanijo
    • Hitra aplikacija
    • Biorazgradljivo in ekološko

    Opozorilo:
    • Ne pustite, da se detergent posuši! Vozilo nato speremo z visokotlačnim strojem. Uporabite veliko vode. Izperite od spodaj navzgor, pri čemer držite šobo na razdalji 15-20 cm. Ne uporabljajte na vročih, suhih ali sveže pobarvanih površinah. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

    Področje uporabe
    • Cargo Basic Cleaner je primeren za čiščenje gospodarskih vozil, barvanih površin vozil, platna, delov iz nerjavnega jekla, motorjev in podvozja. Cargo Basic Cleaner ne poškoduje laka ali jekla. Cargo Basic Cleaner enakomerno nanesite na vse površine, ki jih želite očistiti z razdalje 1 m.

    Navodila
    • Cargo Basic Cleaner se nanaša z visokotlačnim strojem, pršilno palico, razpršilnim lokom, penasto palico ali škatlo za peno. Razredčeno zmes enakomerno nanesite in pustite delovati največ 5 minut. Nato poškropite z visokotlačno napravo in na koncu temeljito sperite. Redčenje za: čiščenje zunanjosti avtomobila 1:10 – 1:20, šasija, pritrdilni elementi: 1:5 – 1:20, motorji: 1:5 – 1:10. Razmerje mešanja je določeno s stopnjo kontaminacije.

    Vsebina: 30 l

    Kemična osnova: Trinatrijev fosfat

    Barva: Svetlo rumena

    Veljavnost od datuma izdelave: 36 mesecev

     

    *
    *
    *

    Posebno alkalno čistilo za odstranjevanje najtežje in obstojne umazanije s tovornjakov, gospodarskih vozil in avtobusov. Osnovno močno čistilo je biološko razgradljivo in okolju prijazno.

    • Očisti tudi najtežjo umazanijo
    • Hitra aplikacija
    • Biorazgradljivo in ekološko

    Opozorilo:
    • Ne pustite, da se detergent posuši! Vozilo nato speremo z visokotlačnim strojem. Uporabite veliko vode. Izperite od spodaj navzgor, pri čemer držite šobo na razdalji 15-20 cm. Ne uporabljajte na vročih, suhih ali sveže pobarvanih površinah. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

    Customers who bought this item also bought