Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilni trak ALU

    Aluminijev vaporiziran lepilni trak.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Aluminiziran polipropilen, brez ločilnega sloja
    • Brez ločilnega sloja
    • Odporen na trganje

    Področje uporabe
    Za vmesno lepljenje izolacijskih sistemov, laminiranih z aluminijem.

    Nosilni material: Polipropilen prevlečen z aluminjem
    Lepilna podlaga: Akrilat
    Debelina: 0,05 mm
    Barva: Srebrna
    Širina: 50 mm
    Dolžina: 100 m
    Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 70 ℃
    Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 30°C
    Brez silikona: Da
    Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Aluminiziran polipropilen, brez ločilnega sloja
    • Brez ločilnega sloja
    • Odporen na trganje

    Customers who bought this item also bought