Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Avtošampon 3v1

    11,04
    16,99

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Čistilo za vozila s trojnim učinkom - čiščenje, osvežitev sijaja in nega v samo enem koraku.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893012002
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Avtošampon združuje tri lastnosti v eni formuli in poskrbi za učinkovito dvigovanje in nežno odstranjevanje cestne umazanije
    • Čvrsta in gosta pena s prijetnim svežim vonjem zlahka odstrani močno umazanijo z laka, kroma, stekla, plastike, pnevmatik, platišč in kabrioletov.
    • Med čiščenjem se na vse obdelane površine nanese polimerna zaščitna plast, ki ščiti vozilo in omogoča samodejno odtekanje vodnega filma po izpiranju s čisto vodo.
    • Lak prekrije s trpežno zaščitno folijo in ne pušča madežev ali vodnih žigov, s čimer bistveno skrajša čas poliranja

    Opozorilo
    Ne uporabljajte na vročih površinah na neposredni sončni svetlobi. Zaščititi pred zmrzaljo.

    Področje uporabe
    Za vse pralne, gladke površine, kot so avtomobilske barve, krom, guma, vinil, plastika itd.

    Navodila
    Močno umazanijo sperite s čisto vodo. Zmešajte 50-100 ml (3-4 zamaške) z 10 litri tople vode in operite vozilo kot običajno z gobo ali rokavico za pranje. Na koncu vozilo sperite s čisto vodo. Morebitne ostanke vode obrišite z mehko krpo iz mikrovlaken ali usnjeno krpo.

    Avtošampon 3 v 1 lahko uporabite tudi s penastim topom, in sicer ga razredčite v razmerju 1:5 in 1:10. Izdelek se lahko uporablja tudi s stekleničko s črpalko.

    Vsebina: 1000 ml
    Teža: 965,333g
    Kemična osnova: Površinsko aktivne snovi
    Barva: Modra
    Gostota: 1,007 g/cm³ / pri 23°C
    Mešalno razmerje: 1:10 - 1:20
    Temperatura obdelave min./maks.: 15 do 60°C
    Rok uporabnosti od proizvodnje / stanje: 24 mesecev / pri 5°C do 35°C
    Brez AOX: Da
    Brez fosfatov: Da

    *
    *
    *

    Avtošampon združuje tri lastnosti v eni formuli in poskrbi za učinkovito dvigovanje in nežno odstranjevanje cestne umazanije
    • Čvrsta in gosta pena s prijetnim svežim vonjem zlahka odstrani močno umazanijo z laka, kroma, stekla, plastike, pnevmatik, platišč in kabrioletov.
    • Med čiščenjem se na vse obdelane površine nanese polimerna zaščitna plast, ki ščiti vozilo in omogoča samodejno odtekanje vodnega filma po izpiranju s čisto vodo.
    • Lak prekrije s trpežno zaščitno folijo in ne pušča madežev ali vodnih žigov, s čimer bistveno skrajša čas poliranja

    Opozorilo
    Ne uporabljajte na vročih površinah na neposredni sončni svetlobi. Zaščititi pred zmrzaljo.

    Customers who bought this item also bought