Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ročni plinski gorilnik MJ-360

    Ročni plinski gorilnik MJ-360 za komercialni plin za vžigalnike.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0984990500
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Kontinuirana regulacija plamena/moči - optimalna prilagoditev vsakokratni delovni situaciji
    • Zaklepanje gumbov za neprekinjeno delovanje
    • Visoka delovna temperatura (maks. 1300°C) kljub kompaktni izvedbi
    • Stabilen, natančen plamen v vseh položajih
    • Ergonomski ročaj
    • Primerno za komercialni plin za vžigalnike (butan)

     

    Maks. temperatura plemena

    1300°C

    Min./Maks. čas delovanja

    15 - 45 min

    Dovod plina

    10 ml

    Dolžina x širina x višina

    118 x 42 x 135 mm

    Barva

    Črna

     

     

    *
    *
    *

    • Kontinuirana regulacija plamena/moči - optimalna prilagoditev vsakokratni delovni situaciji
    • Zaklepanje gumbov za neprekinjeno delovanje
    • Visoka delovna temperatura (maks. 1300°C) kljub kompaktni izvedbi
    • Stabilen, natančen plamen v vseh položajih
    • Ergonomski ročaj
    • Primerno za komercialni plin za vžigalnike (butan)

    Customers who bought this item also bought