Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Navijalec za pnevmatsko cev - L15M

    Praktični navijalec z visokokakovostnimi hibridnimi polimernimi cevmi različnih velikosti.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 069901015
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Robustno, zaprto plastično ohišje navijalnega bobna
    • Cev in navijalni mehanizem sta zaščitena pred prahom in drugo umazanijo
    • Visokokakovostne hibridne polimerne cevi
    • Odporen na olje z izjemno nizko težo
    • Odlično nadzorovanje kabla pri nizkih in visokih temperaturah
    • Visoka pretočna zmogljivost cevi
    • Brez padca tlaka za večjo učinkovitost in nižje stroške
    • Možna montaža na steno, strop in tla
    • Nihajni mehanizem za 180 stopinj
    • Visoka svoboda gibanja in udobje delovanja

    Pozor!
    • Cevi in kabli, ki ležijo na tleh, predstavljajo velik vir nevarnosti in lahko povzročijo nesreče.
    • Odstranite ovire, ki lahko povzročijo spotikanje in pomagajte preprečiti nesreče (predpisi o preprečevanju nesreč).
    • Cevi, ki stalno ležijo na tleh ali na delovnem pultu, se lažje poškodujejo in jih je treba pogosteje menjati.
    • Navijalci kablov preprečijo tovrstne poškodbe, saj je cev odvita le pri uporabi.

    Topila (kot je dizelsko olje) lahko poškodujejo cev.

    Dolžina cevi: 15 m
    Notranji premer cevi: 9,5 mm
    Dolžina dovodne cevi: 90 mm
    Pnevmatski priključek: R 3/8 " ET
    Dolžina cevi (od krogle zamaška): 80 mm
    Zunanji premer cevi: 15 mm
    Notranji premer dovodne cevi: 9,5 mm
    Zunanji premer dovodne cevi: 15 mm

    *
    *
    *

    • Robustno, zaprto plastično ohišje navijalnega bobna
    • Cev in navijalni mehanizem sta zaščitena pred prahom in drugo umazanijo
    • Visokokakovostne hibridne polimerne cevi
    • Odporen na olje z izjemno nizko težo
    • Odlično nadzorovanje kabla pri nizkih in visokih temperaturah
    • Visoka pretočna zmogljivost cevi
    • Brez padca tlaka za večjo učinkovitost in nižje stroške
    • Možna montaža na steno, strop in tla
    • Nihajni mehanizem za 180 stopinj
    • Visoka svoboda gibanja in udobje delovanja

    Pozor!
    • Cevi in kabli, ki ležijo na tleh, predstavljajo velik vir nevarnosti in lahko povzročijo nesreče.
    • Odstranite ovire, ki lahko povzročijo spotikanje in pomagajte preprečiti nesreče (predpisi o preprečevanju nesreč).
    • Cevi, ki stalno ležijo na tleh ali na delovnem pultu, se lažje poškodujejo in jih je treba pogosteje menjati.
    • Navijalci kablov preprečijo tovrstne poškodbe, saj je cev odvita le pri uporabi.

    Topila (kot je dizelsko olje) lahko poškodujejo cev.

    Customers who bought this item also bought