Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Montažni vijak AMO III s cilindrično glavo, TIP 2-AW30-(A2K)

    Za pritrjevanje oken v beton in masivne kamnite zidove. Z majhno glavo cilindra. Pocinkano jeklo, modro pasivirano, pogon RW30.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Kratki časi montaže, zatiči ali nastavitvena orodja niso potrebni
    • AW pogon pomeni daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
    • Montaža skozi luknjo
    • Visoka odpornost zaradi pozitivnega zaklepanja
    • Pri strjevanju skoraj ni nobenih razteznih sil
    • Montaža oken možna brez stranske opore in distančnih blokov (odvisno od situacije vgradnje, potrditev z orodjem za vgradnjo ift)
    • Razširitveno breztlačno, oblikovno prilegajoče in odstranljivo sidranje
    • Nosilna funkcija ostane nedotaknjena tudi pri toplotni obremenitvi
    • Preizkušen čas požarne odpornosti 120 minut

    Področje uporabe
    • Distančna montaža brez napetosti za okenske okvirje iz lesa, plastike in aluminija
    • Okvirna spojka
    • Pritrditev okenskih nosilcev, okenskih nosilcev, rotacijskih sider in zabijalnih klešč (kratka različica tipa 3)

    Dolžina (l): 102 mm
    Premer navoja (d): 7,5 mm
    Material: Jeklo
    Površino: Pocinkano
    Oblika glave: Glava cilindra
    Premer glave (dk): 8 mm
    Notranji pogon: RW30
    Vrsta niti: Metrični navoj
    Oblika čipke: Super

    *
    *
    *

    • Kratki časi montaže, zatiči ali nastavitvena orodja niso potrebni
    • AW pogon pomeni daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
    • Montaža skozi luknjo
    • Visoka odpornost zaradi pozitivnega zaklepanja
    • Pri strjevanju skoraj ni nobenih razteznih sil
    • Montaža oken možna brez stranske opore in distančnih blokov (odvisno od situacije vgradnje, potrditev z orodjem za vgradnjo ift)
    • Razširitveno breztlačno, oblikovno prilegajoče in odstranljivo sidranje
    • Nosilna funkcija ostane nedotaknjena tudi pri toplotni obremenitvi
    • Preizkušen čas požarne odpornosti 120 minut

    Customers who bought this item also bought