Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU pena lepilo za izolacijo W2302

    5,49
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    PU pena je lepilo za izolacijske plošče.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406180
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Poliuretansko lepilo je enokomponentna izolacijska montažna pena z nizko stopnjo ekspanzije.
    • Pena nastaja med procesom doziranja in strjevanja, ter se utrdi s pomočjo zračne vlage.
    • Ima dober oprijem na večino konstrukcijskih gradbenih materialov, kot sta beton in opeka ter na izolacijske materiale kot so: stiropor, stirodur in kamena volna. Ne oprijema se na silkon, polietilen in PTFE.
    • Z eno dozo je v odvisnosti od strukture podlage moč prilepiti do 15m² izolacije.

    Navodila
    • S površine očistite prah, maščobo in drugo umazanijo. Pred nanosom pene mora biti površina mokra, vendar ne sme biti zmrznjena ali zaledenela.
    • Temperatura stekleničke pred nanosom naj bo med +15°C in +20°C. Vsebino steklenice intenzivno stresajte eno minuto. Minimalna temperatura okolja za nanašanje je +5°C. Pri delu pri temperaturah, ki so višje od optimalne (+20°C), razlika med temperaturo vsebine plastenke in temperaturo okolja ne sme presegati 5°C.
    • Stekleničko privijte na pištolo za nanašanje. Delovni položaj steklenice je obrnjen na glavo. Količino sproščene pene kontroliramo s pritiskom na sprožilec pištole za nanašanje. Kakovost in volumen strjene pene je odvisen od relativne zračne vlage. Za boljši oprijem priporočamo, da površino navlažite. Poliuretansko lepilo W2302 enakomerno nanesite okoli roba plošče, približno 2 cm od roba, in nanesite še en trak lepila čez sredino vzporedno z daljšo stranjo plošče. Po nanosu lepila pritrdimo izolacijsko ploščo na steno in pritisnemo. Položaj deske se lahko prilagodi v 10 minutah po pritrditvi. V neugodnih vremenskih razmerah uporabite zaščitno mrežno mrežo.
    • Utrjeno peno lahko režete z rezalnikom. Površino je treba zaščititi pred dolgotrajno izpostavljenostjo UV sevanju.
    • Svežo peno lahko odstranimo s PU čistilom, strjeno peno odstranimo le mehansko. Takoj po nanosu, torej po odvijanju plastenke iz pištole za nanašanje, je potrebno pištolo za nanašanje očistiti s PU čistilom.

    *
    *
    *

    • Poliuretansko lepilo je enokomponentna izolacijska montažna pena z nizko stopnjo ekspanzije.
    • Pena nastaja med procesom doziranja in strjevanja, ter se utrdi s pomočjo zračne vlage.
    • Ima dober oprijem na večino konstrukcijskih gradbenih materialov, kot sta beton in opeka ter na izolacijske materiale kot so: stiropor, stirodur in kamena volna. Ne oprijema se na silkon, polietilen in PTFE.
    • Z eno dozo je v odvisnosti od strukture podlage moč prilepiti do 15m² izolacije.

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading