Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Pištola ročna HQ, za kartuše 310ml

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Potisna sila: 150 kg

    • Primerno za kartuše 310 ml

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Uporaba Za 310ml kartuše
    *
    *
    *

    • Potisna sila: 150 kg

    • Primerno za kartuše 310 ml

    Specifikacije izdelkov
    Uporaba Za 310ml kartuše
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi