Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pištola za črevo in kartuše AKP 18-600

    Zmogljiva 18-voltna pištola iz linije baterijskega orodja M-Cube, katero je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 410 000

    2 X 2.0 Ah, torba

    5701 410 004

    Vzdržljiv kovinski menjalnik in zaščita pred preobremenitvijo.
    S strjenim materialom preprečuje blokiranje motorja.

    Enostavnejša uporaba s kompletom za pretvorbo.
    Primerno za 400- in 600- mililitrske vrečke. S tlačno ploščo art. 5700202004 je mogoče obdelovati tudi kartuše. S pomočjo kompleta za predelavo je mogoče cev skrajšati za večje udobje.

    Samodejno odpenjanje potisne palice.
    Preprečuje kapljanje, saj po sprostitvi sprožilca za trenutek odklopi potisno palico in tako zagotovi čist zaključek vsake kapljice.

    Krmiljenje hitrosti za optimalno hitrost nanašanja tudi pri zelo viskoznih medijih.
    S kolescem za nastavitev hitrosti, občutljivim sprožilcem in veliko močjo nanašanja lahlo enostavno, čisto in natančno nanesete tudi zelo viskozne medije.

     

     

    Art.-Št.

    5701 410 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Potisna moč

    5000 N

    Primerno za

    310 ml

    Zmogljivost nanašanja

    /

    Teža (z baterijo)

    2,3 kg

    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 410 000

    2 X 2.0 Ah, torba

    5701 410 004

    Vzdržljiv kovinski menjalnik in zaščita pred preobremenitvijo.
    S strjenim materialom preprečuje blokiranje motorja.

    Enostavnejša uporaba s kompletom za pretvorbo.
    Primerno za 400- in 600- mililitrske vrečke. S tlačno ploščo art. 5700202004 je mogoče obdelovati tudi kartuše. S pomočjo kompleta za predelavo je mogoče cev skrajšati za večje udobje.

    Samodejno odpenjanje potisne palice.
    Preprečuje kapljanje, saj po sprostitvi sprožilca za trenutek odklopi potisno palico in tako zagotovi čist zaključek vsake kapljice.

    Krmiljenje hitrosti za optimalno hitrost nanašanja tudi pri zelo viskoznih medijih.
    S kolescem za nastavitev hitrosti, občutljivim sprožilcem in veliko močjo nanašanja lahlo enostavno, čisto in natančno nanesete tudi zelo viskozne medije.