Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Plinska pištola za žičnike (DIGA CS3) + žičniki

    729
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje pištolo za žičnike in žičnike s plinsko kartušo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202304034
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Pištola za žičnike
    • Izjemno enostaven za uporabo, saj je nabojnik mogoče zamenjati brez orodja
    • Prijetno in lahkotno delo zahvaljujoč lahki, kompaktni zasnovi z zelo majhnim povratnim udarcem

    Žičniki 22 s plinsko kartušo za beton
    • Visokokakovostni stopničasti žebelj
    • Premer: 3,0 mm

    Žičniki 25 s plinsko kartušo za direkt. mont.
    • Visokokakovostni stopničasti žebelj
    • Premer žeblja: 2,6 mm

    Žičniki 32 s plinsko kartušo za beton
    • Kakovosten stopničasti žebelj
    • Premer žeblja: 3 mm

     

    Art.-Št. Naziv Količina
    086490 3 Pištola za žičnike 1
    0864950222 Žičniki 22 s plinsko kartušo - za beton 800
    0864950025 Žičniki 25 s plinsko kartušo - za direkt. mont. 800
    0864950232 Žičniki 32 s plinsko kartušo - za beton 800

    Pogonska energija: 105 J
    Nazivna napetost: 6VDC
    Kapaciteta akumulatorja/baterije: 1,5 Ah
    Število nastavitvenih procesov na polnjenje baterije: 3000 STK
    Kapaciteta nabojnika: 40 KOS
    Dolžina: 435 mm
    Širina: 124 mm
    Višina: 365 mm
    Teža stroja z baterijo: 3,7 kg

    *
    *
    *

    Pištola za žičnike
    • Izjemno enostaven za uporabo, saj je nabojnik mogoče zamenjati brez orodja
    • Prijetno in lahkotno delo zahvaljujoč lahki, kompaktni zasnovi z zelo majhnim povratnim udarcem

    Žičniki 22 s plinsko kartušo za beton
    • Visokokakovostni stopničasti žebelj
    • Premer: 3,0 mm

    Žičniki 25 s plinsko kartušo za direkt. mont.
    • Visokokakovostni stopničasti žebelj
    • Premer žeblja: 2,6 mm

    Žičniki 32 s plinsko kartušo za beton
    • Kakovosten stopničasti žebelj
    • Premer žeblja: 3 mm

     

    Customers who bought this item also bought