Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Žičniki v magazinu, plinska kartuša, (DIGA CS2 )

    ∅ 2,6 mm visokokakovostni stopničasti žebelj, združljiv z DIGA CS-2 Power.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    iBMB MPA TU Braunschweig

    MPA BS št .: 2101-126-16-CM:
    • Strokovno poročilo o obnašanju požarnih razdelilnikov iz mavčnih plošč po DIN 4102-4: 1994-03

    MPA BS št .: 2100-376-17-CM
    • Strokovno mnenje o požarnem obnašanju pregrad z dvostransko ploščo iz mavčnih plošč po DIN EN 520 ali DIN 18180 in podkonstrukcijo po DIN 18182-1 z vgradnjo na trdne komponente
    Vsi žeblji so primerni za sekundarne pritrditve (brez tehnične odobritve). Največje natezne sile posameznih nastavkov je po lastni presoji uporabnika in jih je treba določiti s preskusnimi nastavki ali preskusi zategovanja.

    Material žeblja: Jeklo
    Površina: Pocinkano
    Premer žeblja: 2,6 mm
    Premer glave: 6,3 mm
    Vsebina: 80 ml
    Posoda: Kartuša

    *
    *
    *

    iBMB MPA TU Braunschweig

    MPA BS št .: 2101-126-16-CM:
    • Strokovno poročilo o obnašanju požarnih razdelilnikov iz mavčnih plošč po DIN 4102-4: 1994-03

    MPA BS št .: 2100-376-17-CM
    • Strokovno mnenje o požarnem obnašanju pregrad z dvostransko ploščo iz mavčnih plošč po DIN EN 520 ali DIN 18180 in podkonstrukcijo po DIN 18182-1 z vgradnjo na trdne komponente
    Vsi žeblji so primerni za sekundarne pritrditve (brez tehnične odobritve). Največje natezne sile posameznih nastavkov je po lastni presoji uporabnika in jih je treba določiti s preskusnimi nastavki ali preskusi zategovanja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading