Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Žičniki v magazinu, plinska kartuša, (DIGA CS2 HFB)

    Kakovosten stopničasti žebelj, ∅ 3,0 mm, posebej zasnovan za pritrditev v trdni beton, združljiv z DIGA CS-2 POWER

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Evropska tehnična ocena ETA-12/0452

    iBMB MPA TU Braunschweig

    MPA BS št .: 2101-126-16-CM:
    • Strokovno poročilo o obnašanju požarnih razdelilnikov iz mavčnih plošč po DIN 4102-4: 1994-03

    MPA BS št .: 2100-376-17-CM
    • Strokovno mnenje o požarnem obnašanju pregrad z dvostransko ploščo iz mavčnih plošč po DIN EN 520 ali DIN 18180 in podkonstrukcijo po DIN 18182-1 z vgradnjo na trdne komponente

    Material žeblja: Jeklo
    Površina: Pocinkano
    Premer žeblja: 3 mm
    Premer glave: 6,3 mm
    Vsebina: 80 ml
    Posoda: Kartuša
    Število žebljev: 800 

    *
    *
    *

    Evropska tehnična ocena ETA-12/0452

    iBMB MPA TU Braunschweig

    MPA BS št .: 2101-126-16-CM:
    • Strokovno poročilo o obnašanju požarnih razdelilnikov iz mavčnih plošč po DIN 4102-4: 1994-03

    MPA BS št .: 2100-376-17-CM
    • Strokovno mnenje o požarnem obnašanju pregrad z dvostransko ploščo iz mavčnih plošč po DIN EN 520 ali DIN 18180 in podkonstrukcijo po DIN 18182-1 z vgradnjo na trdne komponente

    Customers who bought this item also bought