Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pena aktivna za pranje vozil, 25l

    Intenzivna, visoko koncentrirana pena za predpranje in pranje vozil v avtopralnicah.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08930252
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko koncentrirana aktivna pena
    • S pokanjem mehurčkov pene se umazanija aktivno odstrani s površine vozila
    • Izjemna moč raztapljanja umazanije


    Kombinacija posebnih sestavin podpira mazljivost čopiča
    • Površine vozil so zaščitene
    • Preprečeno je ponovno umazanje ščetk
    • Daljša življenjska doba ščetke


    Brez zamegljevanja s konzervansi in pripomočki za sušenje
    • S temi se lahko uporabljajo v napravah s sistemi za rekuperacijo vode.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za uporabo v avtopralnicah.


    Uporaba
    Kot koncentrat ali razredčena z do 9/10 vode; odvisno od vrste opreme in stopnje umazanije. Debelina pene se lahko prilagaja s pomočjo dovoda zraka in doziranjem čistilnega sredstva. Pribl. Poraba na vozilo: 12-14 ml.


    Nasvet
    Preprečite pred zmrzaljo. Ne pustite da se sredstvo posuši na vozilu.

    Vsebina: 25l
    Kemična osnova: Anionske površinsko aktivne snovi
    Barva: Zlata
    pH vrednost: 7
    Gostota: 1,015 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez fosfatov: Da

    *
    *
    *

    Visoko koncentrirana aktivna pena
    • S pokanjem mehurčkov pene se umazanija aktivno odstrani s površine vozila
    • Izjemna moč raztapljanja umazanije


    Kombinacija posebnih sestavin podpira mazljivost čopiča
    • Površine vozil so zaščitene
    • Preprečeno je ponovno umazanje ščetk
    • Daljša življenjska doba ščetke


    Brez zamegljevanja s konzervansi in pripomočki za sušenje
    • S temi se lahko uporabljajo v napravah s sistemi za rekuperacijo vode.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought