Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Odstranjevalec zračne rje, 5l

    Za enostavno odstranjevanje površinske rje na karoseriji, pločevini in jeklu, delih iz železa in litine.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890130
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsebuje učinkovite kisline, vlažilna sredstva in površinsko aktivne snovi
    • pH vrednost (10 %): 1,3
    • Brez AOX
    • Brez silikona
    • Prozoren


    Opozorilo
    Priporočilo: Obdelane površine zaščitite pred nadaljnjo korozijo s temeljnim premazom ali protikorozijskim razpršilom (št. artikla 089315). Preverite združljivost materialov, kot so plastika in guma. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti toploti.
    Ker se občutljivost barv povečuje s temperaturo, se morajo površine karoserije, ki jih je treba obdelati, ohladiti na temperaturo okolice (< 30°C) v primeru profesionalne obdelave rabljenih avtomobilov ali čiščenja gospodarskih vozil. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Čas osvetlitve na barvanih in nepremazanih površinah, kot so pločevina in jekleni, železni ali litoželezni deli, je največ tri minute. Izdelek se ne sme izsušiti. Da bi preverili združljivost materiala kislega čistila s površinami iz plastike ali gume, priporočamo, da predhodno opravite lastne teste.
    Obdelane površine je potrebno zaščititi pred nadaljnjo korozijo s temeljnim premazom ali z WÜRTH antikorozijskim razpršilom.
    Po nevtralizaciji čistila klorovodikove kisline z apnenim mlekom je biološko razgradljiv.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila prijav ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za odstranjevanje površinske rje na karoseriji, pločevini, jeklu in sivi litini.


    Uporaba
    Željeno površino napršimo in pustimo učinkovati max. 3 min nato temeljito izperemo s čisto vodo. V kolikor je potrebno zaščititi pred nadaljnjim nastajanjem površinske rje. Priporočamo uporabo temeljne barve ali Würth zaščitnega voska.


    Nasvet
    V primeru uporabe odstranjevalca na občutljivejših površinah, kot so plastika ali guma priporočamo predhodni preizkus na občutljivost.

    Vsebina: 5l
    Kemična osnova: Voda in klorovodikova kislina
    Barva: Transparentno
    pH vrednost: 1,3
    Gostota: 1,02 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Vsebuje učinkovite kisline, vlažilna sredstva in površinsko aktivne snovi
    • pH vrednost (10 %): 1,3
    • Brez AOX
    • Brez silikona
    • Prozoren


    Opozorilo
    Priporočilo: Obdelane površine zaščitite pred nadaljnjo korozijo s temeljnim premazom ali protikorozijskim razpršilom (št. artikla 089315). Preverite združljivost materialov, kot so plastika in guma. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti toploti.
    Ker se občutljivost barv povečuje s temperaturo, se morajo površine karoserije, ki jih je treba obdelati, ohladiti na temperaturo okolice (< 30°C) v primeru profesionalne obdelave rabljenih avtomobilov ali čiščenja gospodarskih vozil. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Čas osvetlitve na barvanih in nepremazanih površinah, kot so pločevina in jekleni, železni ali litoželezni deli, je največ tri minute. Izdelek se ne sme izsušiti. Da bi preverili združljivost materiala kislega čistila s površinami iz plastike ali gume, priporočamo, da predhodno opravite lastne teste.
    Obdelane površine je potrebno zaščititi pred nadaljnjo korozijo s temeljnim premazom ali z WÜRTH antikorozijskim razpršilom.
    Po nevtralizaciji čistila klorovodikove kisline z apnenim mlekom je biološko razgradljiv.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila prijav ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought