Popular products from category Oskrba poškodb
Razvrsti
089951223
Univerzalni dozirnik obližev.
• Barva: rdeča
• Dolžina: 280 mm
• Višina: 170 mm
• Širina: 170 mm
Obliž brez lepila za vse rane in ureznine, optimalen oprijem tudi na pregibnih delih.
Obliž brez lepila za vse rane in ureznine, optimalen oprijem tudi na pregibnih delih.
• Dolžina obliža: 450 cm
• Rok uporabnosti od proizvodnje / pogojev: 60 mesecev / pri 15 ° C do 25 ° C
089952015
Kovček za prvo pomoč primeren za stacionarno in mobilno uporabo.
• Dolžina: 445 mm
• Širina: 320 mm
• Višina: 150 mm
0899520151
Elastični, posamično pakirani obliži iz blaga za enkratno uporabo.
08995206
Kovček za prvo pomoč primeren za stacionarno in mobilno uporabo.
• Dolžina: 280 mm
• Širina: 220 mm
• Višina: 110 mm