Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kovček za prvo pomoč DIN13157

    Kovček za prvo pomoč primeren za stacionarno in mobilno uporabo.

    • Dolžina: 280 mm
    • Širina: 220 mm
    • Višina: 110 mm

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08995206
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Vključuje stenski nosilec z zaklepnim mehanizmom 90 °
    • Zaradi prilagodljivih notranjih predelkov in prevleke iz pleksi stekla je enostavno najti tisto, kar potrebujete
    • Visoko trdna ABS plastika
    • Ohrani svojo obliko, je odporen na udarce in odporen na spremembe temperature
    • Zaščiteno pred prahom in vodnim pršenjem zaradi gumijastega tesnila v notranjosti
    • Vsebina:

    • 1 x povoj DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
    • 8 x lepilni povoj DIN 13019-E, 10 x 6 cm
    • 1 x komplet povojev: 4 povoji za prste, 4 povoji za prste 12 x 2 cm, 4 mavčni trakovi 1,9 x 7,2 cm, 8 mavčnih trakov 2,5 x 7,2 cm
    • 1 x previjalna vrečka DIN 13151-K
    • 3 x previjalna vrečka DIN 13151-M
    • 1 x previjalna vrečka DIN 13151-G
    • 1 x previjalna krpa DIN 13152-A
    • 6 x gaza 100 x 100 mm
    • 2 x gaza za oči
    • 1 x instant hladna gaza
    • 1 x termo odeja
    • 2 x bandaža DIN 61634-FB 6
    • 2 x bandaža DIN 61634-FB 8
    • 2 x trikotna krpa DIN 13168-D
    • 1 x škarje DIN 58279-B190
    • 2 x vrečka za film, zatesnitev, 300 x 400 mm
    • 5 x tkanin iz netkanih materialov, 200 x 300 mm, 15 g / m2
    • 4 x rokavice za enkratno uporabo po DIN EN 455
    • 1 x vodnik za prvo pomoč
    • 1 x knjiga nezgod
    • 1 x seznam vsebine
    *
    *
    *

    • Vključuje stenski nosilec z zaklepnim mehanizmom 90 °
    • Zaradi prilagodljivih notranjih predelkov in prevleke iz pleksi stekla je enostavno najti tisto, kar potrebujete
    • Visoko trdna ABS plastika
    • Ohrani svojo obliko, je odporen na udarce in odporen na spremembe temperature
    • Zaščiteno pred prahom in vodnim pršenjem zaradi gumijastega tesnila v notranjosti
    • Vsebina:

    • 1 x povoj DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
    • 8 x lepilni povoj DIN 13019-E, 10 x 6 cm
    • 1 x komplet povojev: 4 povoji za prste, 4 povoji za prste 12 x 2 cm, 4 mavčni trakovi 1,9 x 7,2 cm, 8 mavčnih trakov 2,5 x 7,2 cm
    • 1 x previjalna vrečka DIN 13151-K
    • 3 x previjalna vrečka DIN 13151-M
    • 1 x previjalna vrečka DIN 13151-G
    • 1 x previjalna krpa DIN 13152-A
    • 6 x gaza 100 x 100 mm
    • 2 x gaza za oči
    • 1 x instant hladna gaza
    • 1 x termo odeja
    • 2 x bandaža DIN 61634-FB 6
    • 2 x bandaža DIN 61634-FB 8
    • 2 x trikotna krpa DIN 13168-D
    • 1 x škarje DIN 58279-B190
    • 2 x vrečka za film, zatesnitev, 300 x 400 mm
    • 5 x tkanin iz netkanih materialov, 200 x 300 mm, 15 g / m2
    • 4 x rokavice za enkratno uporabo po DIN EN 455
    • 1 x vodnik za prvo pomoč
    • 1 x knjiga nezgod
    • 1 x seznam vsebine
    Customers who bought this item also bought