Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Kovček za prvo pomoč DIN13169

    Kovček za prvo pomoč primeren za stacionarno in mobilno uporabo.

    • Dolžina: 445 mm
    • Širina: 320 mm
    • Višina: 150 mm

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089952015
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Vključuje stenski nosilec z zaklepnim mehanizmom 90 °
    • Zaradi prilagodljivih notranjih predelkov in prevleke iz pleksi stekla je enostavno najti tisto, kar potrebujete
    • Visoko trdna ABS plastika
    • Ohrani svojo obliko, je odporen na udarce in odporen na spremembe temperature
    • Zaščiteno pred prahom in vodnim pršenjem zaradi gumijastega tesnila v notranjosti
    • Vsebina:

    • 2 x povoj DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
    • 16 x lepilni povoj DIN 13019-E, 10 x 6 cm
    • 2 x komplet povojev: 4 povoji za prste, 4 povoji za prste 12 x 2 cm, 4 mavčni trakovi 1,9 x 7,2 cm, 8 mavčnih trakov 2,5 x 7,2 cm
    • 2 x previjalna vrečka DIN 13151-K
    • 6 x previjalna vrečka DIN 13151-M
    • 2 x previjalna vrečka DIN 13151-G
    • 2 x previjalna krpa DIN 13152-A
    • 12 x gaza 100 x 100 mm
    • 4 x gaza za oči
    • 2 x instant hladna gaza
    • 2 x termo odeja
    • 4 x bandaža DIN 61634-FB 6
    • 4 x bandaža DIN 61634-FB 8
    • 4 x trikotna krpa DIN 13168-D
    • 1 x škarje DIN 58279-B190
    • 4 x vrečka za film, zatesnitvena, 300 x 400 mm
    • 10 x tkanin iz netkanih materialov, 200 x 300 mm, 15 g / m2
    • 8 x rokavice za enkratno uporabo po DIN EN 455
    • 1 x vodnik za prvo pomoč
    • 1 x knjiga nezgod
    • 1 x seznam vsebine
    *
    *
    *

    • Vključuje stenski nosilec z zaklepnim mehanizmom 90 °
    • Zaradi prilagodljivih notranjih predelkov in prevleke iz pleksi stekla je enostavno najti tisto, kar potrebujete
    • Visoko trdna ABS plastika
    • Ohrani svojo obliko, je odporen na udarce in odporen na spremembe temperature
    • Zaščiteno pred prahom in vodnim pršenjem zaradi gumijastega tesnila v notranjosti
    • Vsebina:

    • 2 x povoj DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
    • 16 x lepilni povoj DIN 13019-E, 10 x 6 cm
    • 2 x komplet povojev: 4 povoji za prste, 4 povoji za prste 12 x 2 cm, 4 mavčni trakovi 1,9 x 7,2 cm, 8 mavčnih trakov 2,5 x 7,2 cm
    • 2 x previjalna vrečka DIN 13151-K
    • 6 x previjalna vrečka DIN 13151-M
    • 2 x previjalna vrečka DIN 13151-G
    • 2 x previjalna krpa DIN 13152-A
    • 12 x gaza 100 x 100 mm
    • 4 x gaza za oči
    • 2 x instant hladna gaza
    • 2 x termo odeja
    • 4 x bandaža DIN 61634-FB 6
    • 4 x bandaža DIN 61634-FB 8
    • 4 x trikotna krpa DIN 13168-D
    • 1 x škarje DIN 58279-B190
    • 4 x vrečka za film, zatesnitvena, 300 x 400 mm
    • 10 x tkanin iz netkanih materialov, 200 x 300 mm, 15 g / m2
    • 8 x rokavice za enkratno uporabo po DIN EN 455
    • 1 x vodnik za prvo pomoč
    • 1 x knjiga nezgod
    • 1 x seznam vsebine
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi