Orodje za splošno vzdrževanje
Popular products from category Orodje za splošno vzdrževanje
Razvrsti
071555 342
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 343
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 344
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 341
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 340
4 kosi. Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta.
071557 29
Maks. vpenjalni premer: 22 mm
Dolžina traku: 800 mm
071557 26
S ključem, neprekinjeno nastavljiv
071557 27
S ključem, neprekinjeno nastavljiv
071551 538
5-delni komplet
Velikosti: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
071555 26
Ozka jeklena žična krtača s plastičnim ročajem
Dolžina: 225 mm
Material: Plastika