Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-MEDIUM-RAVNA GLAVA-ALU/JEK-A2K

    Rokav: AI-Mg aluminij 2.5. Trn: pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K)
    • Material tulca: aluminij
    • Material trna: jeklo
    • Površina tulca: navaden
    • Površina trna: pocinkano
    • Standardi: WN 915
    • Skladno z RoHS: Da
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Večnamenska slepa zakovica

    Lastnosti slepih kovic ZEBRA

    • Kakovostna zakovica

    Čisto, varno zapiranje

    Zanesljiv, patentiran mehanizem za zaklepanje trna zakovice

    Stalno visoka natezna trdnost in strižna odpornost

    Visokotezne povezave kovic; odporen na udarce in neprepusten za pršenje vode

    Pomembna širitev stebla

    Maksimalno polnjenje vrtin, tudi v preveč izvrtanih vrtinah

    • Zaradi velikega obsega dolžine vpenjanja so potrebne omejene vrste

    Ni vam treba shraniti veliko različnih vrst

    Manj možnosti za napake pri namestitvi

    Opomba

    Odobritev gradbenega nadzornega organa

    Dia. 4,8 mm: Splošno tehnično soglasje Z-14.4

    *
    *
    *

    Večnamenska slepa zakovica

    Lastnosti slepih kovic ZEBRA

    • Kakovostna zakovica

    Čisto, varno zapiranje

    Zanesljiv, patentiran mehanizem za zaklepanje trna zakovice

    Stalno visoka natezna trdnost in strižna odpornost

    Visokotezne povezave kovic; odporen na udarce in neprepusten za pršenje vode

    Pomembna širitev stebla

    Maksimalno polnjenje vrtin, tudi v preveč izvrtanih vrtinah

    • Zaradi velikega obsega dolžine vpenjanja so potrebne omejene vrste

    Ni vam treba shraniti veliko različnih vrst

    Manj možnosti za napake pri namestitvi

    Opomba

    Odobritev gradbenega nadzornega organa

    Dia. 4,8 mm: Splošno tehnično soglasje Z-14.4

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi