Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    OBJEMKA CEVNA-SMARTLOCK/2GS

    Z ekskluzivnim zapiranjem Würth za hitro delovanje za varno in hitro namestitev
    • Priključni navoj: M8 x M10
    • Material: jeklo
    • Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 120 ° C
    • Certificirano protipožarno zaščito: Da
    • Material zvočne izolacije: EPDM - naravni kaučuk etilen propilen dien terpolimer
    • Brez halogena: Da
    • Brez silikona: Da
    • Površina: pocinkano
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dva zaporna vijaka za boljšo prilagoditev dimenzijam cevi

    Cevno objemko je mogoče široko odpreti, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje cevi, zlasti pri delu nad glavo

    Zaklepne zareze na obeh straneh, da preprečite izgubo vijakov

    Vpenjalni vijaki s šestrobo glavo (10 mm) in dodatni notranji pogon

    Do obsega vpenjanja 26–28 mm M6x25 mm, vse druge mere M6x30 mm

    Profilna guma, odlične drsne lastnosti cevi med predmontažo

    B2 ogenj ne tvori pekočih kapljic

    Kombinirana matica M8 / M10, 13 mm, varjena na 4 točke

    Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109

    Cradle to Cradle®-certificirano

    • Nadgradnja z uporabo nenevarnih materialov
    • Širša paleta aplikacij za GreenBuilding in certificiranje stavb v skladu z LEED®, BREEAM® in DGNB
    *
    *
    *

    Dva zaporna vijaka za boljšo prilagoditev dimenzijam cevi

    Cevno objemko je mogoče široko odpreti, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje cevi, zlasti pri delu nad glavo

    Zaklepne zareze na obeh straneh, da preprečite izgubo vijakov

    Vpenjalni vijaki s šestrobo glavo (10 mm) in dodatni notranji pogon

    Do obsega vpenjanja 26–28 mm M6x25 mm, vse druge mere M6x30 mm

    Profilna guma, odlične drsne lastnosti cevi med predmontažo

    B2 ogenj ne tvori pekočih kapljic

    Kombinirana matica M8 / M10, 13 mm, varjena na 4 točke

    Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109

    Cradle to Cradle®-certificirano

    • Nadgradnja z uporabo nenevarnih materialov
    • Širša paleta aplikacij za GreenBuilding in certificiranje stavb v skladu z LEED®, BREEAM® in DGNB
    Customers who bought this item also bought