Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-EPDM-DIN3016

    Objemka z gumijastim profilom
    • Standardi: DIN 3016
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    • Material gumijastega profila: EPDM
    • Barva gumijastega profila: črna
    • Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 120 ° C
    intelisale.product.documents
    Počisti izbor
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ojačani jezički

    Podporne podložke preprečujejo, da bi se jezički strgali pod izrednimi mehanskimi obremenitvami

    Profil iz gume

    • Zaščita pred tresljaji
    • Zaščita pred pronicanjem
    • Vpija zvoke

    Odpornost:

    • Abrazija (dobro)
    • Vreme (zelo dobro)
    • Ozon (zelo dobro)
    • Staranje (zelo dobro)
    • Svetloba (dobro)
    • Alkohol (dobro)
    • Kislina (dobro)
    • Alkalijska (dobro)
    *
    *
    *

    Ojačani jezički

    Podporne podložke preprečujejo, da bi se jezički strgali pod izrednimi mehanskimi obremenitvami

    Profil iz gume

    • Zaščita pred tresljaji
    • Zaščita pred pronicanjem
    • Vpija zvoke

    Odpornost:

    • Abrazija (dobro)
    • Vreme (zelo dobro)
    • Ozon (zelo dobro)
    • Staranje (zelo dobro)
    • Svetloba (dobro)
    • Alkohol (dobro)
    • Kislina (dobro)
    • Alkalijska (dobro)
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi