Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Plošča rezalna, diamantna, za gradbišča, EXTREME-BO22,23-D230

    Rumena, za gradbišča. Za kotne brusilnike. Z izjemnimi rezalnimi lastnostmi za vsa gradbena dela, zahvaljujoč inovativni 3D tehnologiji.
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Rumena, za gradbišča. Za kotne brusilnike. Z izjemnimi rezalnimi lastnostmi za vsa gradbena dela, zahvaljujoč inovativni 3D tehnologiji.

    • Premer: 230 mm
    • Vrtalna luknja: 22,23 mm
    • Število segmentov x višina segmenta: 12 x 12 mm
    • Število segmentov x višina segmenta 2: 3 x 15 mm
    • Debelina segmenta: 2,6 mm
    • Povezava segmenta: laser
    • Maks. hitrost vrtenja: 6600 vrt / min
    • Maks. obodna hitrost: 80 m / s
    *
    *
    *

    Rumena, za gradbišča. Za kotne brusilnike. Z izjemnimi rezalnimi lastnostmi za vsa gradbena dela, zahvaljujoč inovativni 3D tehnologiji.

    • Premer: 230 mm
    • Vrtalna luknja: 22,23 mm
    • Število segmentov x višina segmenta: 12 x 12 mm
    • Število segmentov x višina segmenta 2: 3 x 15 mm
    • Debelina segmenta: 2,6 mm
    • Povezava segmenta: laser
    • Maks. hitrost vrtenja: 6600 vrt / min
    • Maks. obodna hitrost: 80 m / s
    Customers who bought this item also bought