Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Navojna palica DIN976 4.8

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 095812
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vrsta navoja x nazivni premer (d1): M12
    Dolžina (l1): 1000 mm
    Norme: DIN 976-1
    Material: Jeklo
    Razred trdnosti: 4.8
    Površino: Pocinkano
    Oblika: A
    Vrsta niti: Metrični navoj
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Vrsta navoja x nazivni premer (d1): M12
    Dolžina (l1): 1000 mm
    Norme: DIN 976-1
    Material: Jeklo
    Razred trdnosti: 4.8
    Površino: Pocinkano
    Oblika: A
    Vrsta niti: Metrični navoj
    Skladno z RoHS: Da

    Customers who bought this item also bought