Popular products from category Natični ključi
Razvrsti
Za 1/2" udarni natični ključ
Material: Plastika
0712130201
Drsni ročaj s krogličnim zatičem lahko uporabite kot T ali L ročaj
- Velikost konice: 1/2" li>
- Dolžina: 295 mm li>
- Višina glave: 25 mm li>
ul>
0713110201
Velikost konice: 1/4"
Dolžina: 115 mm
Višina glave: 15,5 mm
0713120201
Drsni ročaj s krogličnim zatičem lahko uporabite kot T ali L-ročaj
- Velikost konice: 3/8" li>
- Dolžina: 200 mm li>
- Višina glave: 20 mm li>
ul>
071543 007
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Pogon: 1/2"
071313517
Kromiran, poliran. Večplastni profil je primeren za pet najpogostejših pogonov z vijačnimi glavami (šesterokotni metrični, kvadratni metrični, bi-hex metrični, šesterokotni palčni, TX glava)
Dolžina: 36,5 mm
071543 008
Za uporabo v sanitarnih prostorih
- Število korakov: 3 li>
- Pogon: 1/2" li>
- Dolžina: 71 mm li>
- Širina po korakih: 1", 1/2", 3/4" li>
ul>