Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    LEPILO MONTAŽNO-S STEKLENIMI VLAKNI-310ML

    Močno lepilo visoke trdnosti, ojačano s steklenimi vlakni.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893100115
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ojačan z vlakni
    • Zahvaljujoč integrirani ojačitvi s steklenimi vlakni je dosežena odlična lepilna moč tudi pri zelo obremenjenih spojih.
    • Visoka trdnost spoja, odporna na udarce, zahvaljujoč ojačitvenim vlaknom


    Vsestranska področja uporabe in širok spekter oprijema
    • Združljivo z naravnim kamnom
    • Tanek, prozoren lepilni spoj
    • Poltrdo lepilo z nizko stopnjo penjenja
    • Naknadno prašno lakiranje (30 minut /+200°C)


    Hitro strjevanje
    • Hiter reakcijski čas z visoko začetno trdnostjo po približno 20 minutah
    • Zagotavlja hitro nadaljevanje dela


    Preizkušene lepilne lastnosti
    • Testirana vodoodpornost D4 po EN 204
    • Toplotna odpornost po EN 14257 (Watt 91)


    Lahko se brusi in prebarva
    Odporen na vremenske vplive in staranje
    Brez silikona in topil 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Prozorno, univerzalno uporabno in visoko trdno poliuretansko lepilo z ojačitvijo iz steklenih vlaken in odličnim oprijemom. Za lepljenje vdolb in čepov pri lesenih okenskih konstrukcijah, kotno lepljenje aluminijastih okenskih in vratnih konstrukcij, lepljenje spojev plošč pri lesenih vhodnih vratih, stopnicah, ograjah, obrobah, kuhinjskih pultih, obdelavi naravnega kamna, kovinskih okenskih konstrukcijah, okenskih policah, okroglih lepljenje lokov in sendvič plošč, generalna popravila in lepljenje montaž. Idealno za lepljenje končnih zrn.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo si oglejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.Deli, ki jih želite spojiti, morajo biti suhi približno 7 minut (po mokrem približno 3 minute) in stisnjeni približno 20 minut pri natančno prilegajočih se delih brez napetosti (ustrezno dlje pri debelih spojih), dokler ni potrebno dosežena funkcionalna moč. Lepilo se utrjuje z vlago.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Poliuretan
    Gostota: 1,14 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da
    Brez PVC-ja: Da

    *
    *
    *

    Ojačan z vlakni
    • Zahvaljujoč integrirani ojačitvi s steklenimi vlakni je dosežena odlična lepilna moč tudi pri zelo obremenjenih spojih.
    • Visoka trdnost spoja, odporna na udarce, zahvaljujoč ojačitvenim vlaknom


    Vsestranska področja uporabe in širok spekter oprijema
    • Združljivo z naravnim kamnom
    • Tanek, prozoren lepilni spoj
    • Poltrdo lepilo z nizko stopnjo penjenja
    • Naknadno prašno lakiranje (30 minut /+200°C)


    Hitro strjevanje
    • Hiter reakcijski čas z visoko začetno trdnostjo po približno 20 minutah
    • Zagotavlja hitro nadaljevanje dela


    Preizkušene lepilne lastnosti
    • Testirana vodoodpornost D4 po EN 204
    • Toplotna odpornost po EN 14257 (Watt 91)


    Lahko se brusi in prebarva
    Odporen na vremenske vplive in staranje
    Brez silikona in topil 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought