Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Večnamensko lepilo, močno, 310ml

    Zelo hitro, močno lepilo visoke trdnosti.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893100110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Povezava visoke trdnosti
    • Zelo visoka lepilna moč
    • Močno elastično lepilo z nizko stopnjo penjenja

    Preizkušene lepilne lastnosti
    • Preizkušena oprijemna moč za "izgubljene opažne elemente" s strani MPA, Braunschweig
    • Preizkušena napetostna skupina D4 po DIN EN 204 podjetja ift, Rosenheim
    • Preizkušena toplotna odpornost DIN EN 14257 (WATT 91) pri ift, Rosenheim

    Vsestranska področja uporabe in širok spekter oprijema
    • Zelo dobra lepilna povezava z različnimi podlagami, kot so marmor, umetni kamen itd.
    • Naknadno prašno lakiranje (+200 °C/30 minut)
    • Lahko se brusi in prebarva
    • Hiter odzivni čas z visoko funkcionalno stabilnostjo že po 15 minutah
    • Hitro in enakomerno utrjevanje do 4 mm spoja
    • Visoka odpornost (kratkotrajna na razredčene kisline, alkalije in topila)
    • Odporen na vremenske vplive in staranje
    • Brez silikona in topil

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Večnamensko lepilo se uporablja za lepljenje vhodnih vratnih panelov, stopnic, oprijemal, letev, pritrdilnih nosilcev za dvojne pode, »izgubljenih opažnih elementov« iz lesnocementnih ploščato stiskanih plošč, obdelavo naravnega kamna, okenskih in vratnih konstrukcij, okenskih polic. , laminatne obloge, nadstreški za avtomobile, pergole, pritrjevanje znakov, kot tudi za splošna popravila in lepljenje montaže.

    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo si oglejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.
    Lepilo z nazobčano gladilko nanesemo na eno stran enega od delov, ki jih spajamo kot perlo ali po celotni površini. Dele, ki jih je treba spojiti, je treba spojiti v času luščenja in stiskati, dokler ni dosežena funkcionalna trdnost.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Poliuretan
    Gostota: 1,52 g/cm³
    Barva: Bež
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 25 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    Povezava visoke trdnosti
    • Zelo visoka lepilna moč
    • Močno elastično lepilo z nizko stopnjo penjenja

    Preizkušene lepilne lastnosti
    • Preizkušena oprijemna moč za "izgubljene opažne elemente" s strani MPA, Braunschweig
    • Preizkušena napetostna skupina D4 po DIN EN 204 podjetja ift, Rosenheim
    • Preizkušena toplotna odpornost DIN EN 14257 (WATT 91) pri ift, Rosenheim

    Vsestranska področja uporabe in širok spekter oprijema
    • Zelo dobra lepilna povezava z različnimi podlagami, kot so marmor, umetni kamen itd.
    • Naknadno prašno lakiranje (+200 °C/30 minut)
    • Lahko se brusi in prebarva
    • Hiter odzivni čas z visoko funkcionalno stabilnostjo že po 15 minutah
    • Hitro in enakomerno utrjevanje do 4 mm spoja
    • Visoka odpornost (kratkotrajna na razredčene kisline, alkalije in topila)
    • Odporen na vremenske vplive in staranje
    • Brez silikona in topil

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi