Enojni navoj
• Enojni začetek navoja pri vijakih premera 3 - 4,5 dolžine ≤ 35 mm
• "Čisto" vgrezanje vijaka
• Več navoja pri krajših dolžinah
Grobi navoj
• Lažje vijačenje vijaka v mehak les
• Za do 20% hitrejše vijačenje vijaka v primerjavi z vijaki z navadnim navojem
• Poseben premaz zmanjšuje trenje in posledično minimalizira vijačni moment
Konica
• Ostra konica z dodatnimi vgreznimi rebri
• Natančno naleganje in centriranje
• Minimalno cepljenje lesa, posebej pri vijačenju ob robovih
Glava z vgreznimi žepki
• Pri vijakih premera ≥ 5 in dolžine ≥ 50 mm
• Za čisto vgrezanje v les
• Primerno tudi za kombinacijo z lesnim in kovinskim okovjem
Stebelno grezilo
• Razbremenjuje steblo vijaka in posledično zmanjšuje moment vijačenja
• Hitrejše in učinkovitejše vijačenje vijaka
• Pri vijakih premera > 5mm in dolžine > 70 mm
• Ščiti vijačno orodje in podaljšuje življenjsko dobo baterije
PZ pogon
• Priljubljen zaradi pogoste uporabe
• Izboljšano naleganje nastavka
Površina
• Cinkana, modro pasivirana
• Večja debelina pasivacije pri vijakih > 4 x 20 mm (A3K)
• Ne vsebuje Kroma VI