Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Kombo set orodja Compact 3V1 - 18V

    Kombo set 3v1-18V je sestavljen iz vijačnega vrtalnika, udarnega vrtalnika, kotne brusilke, treh baterij, polnilca ter torbe za varno shranjevanje.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202104065
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vsebina pošiljke

    AW202104065

    Naziv

     Pakiranje

    Art.-Št.

    Vijačni vrtalnik ABS 18 COMPACT

    1

    57018000

    Udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT

    1

    5701403000

    Kotna brusilka AWS 18-125P COMPACT

    1

    5701402000

    Torba za orodje, s plastičnim dnom

    1

    0715930223

    Baterija LI-ION, 18V, 4.0 Ah

    3

    5703450000

    Polnilec ALG 18/6, FAST

    1

    5705860000

     

    1. Kotna brusilka AWS 18-125P Compact 

    Neprekinjen nadzor motorja s funkcijo povratne informacije.
    LED dioda na glavi menjalnika opozarja na preobremenitev. Če je motor dlje časa preobremenjen ali zataknjen, elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Rešetka na prezračevalnih režah zagotavlja dodatno zaščito pred odlomki.

    Varno delo.
    Varnostno stikalo in zaviralna funkcija zagotavljata, da se disk hitro ustavi, ko stikalo sprostite.

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam.
    Sistem za hitro vpenjanje matic brez orodja ter sistem za nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja.

    Priročno delo brez napora.
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z dodatnim protivibracijskim ročajem.

     

    2.  Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Priročno delo brez napora.
    Zelo kompaktna in ergonomska oblika s funkcijo blaženja proti vibracijam.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

     

    3. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku.

     

     

    Kotna brusilka AWS 18-125P Compact

    Art.-Št.

    5701 402 000

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Vpetje

    M14

    Hitrost

    11000 o/min

    Max. premer plošče

    125 mm

    Teža (z baterijo)

    2.1 kg

    Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Art.-Št.

    5701 800 0

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0–600/0–1900 o/min

    Max. moment

    60/34 Nm

    Obseg vpetja

    1.5 - 13 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Max. premer vrtanja v les

    40 mm

    Max. premer vijaka

    10 mm

    Teža (z baterijo)

    1.9 kg

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Art.-Št.

    5701 403 000

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–1400 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4800 U/min

    Moč posameznega udarca

    2.5 J

    Vpetje

    Hitro-vpetje + SDS-plus

    Premer vrtanja v beton

    6 - 26 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Teža

    3.7 kg

    *
    *
    *

    Vsebina pošiljke

    AW202104065

    Naziv

     Pakiranje

    Art.-Št.

    Vijačni vrtalnik ABS 18 COMPACT

    1

    57018000

    Udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT

    1

    5701403000

    Kotna brusilka AWS 18-125P COMPACT

    1

    5701402000

    Torba za orodje, s plastičnim dnom

    1

    0715930223

    Baterija LI-ION, 18V, 4.0 Ah

    3

    5703450000

    Polnilec ALG 18/6, FAST

    1

    5705860000

     

    1. Kotna brusilka AWS 18-125P Compact 

    Neprekinjen nadzor motorja s funkcijo povratne informacije.
    LED dioda na glavi menjalnika opozarja na preobremenitev. Če je motor dlje časa preobremenjen ali zataknjen, elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Rešetka na prezračevalnih režah zagotavlja dodatno zaščito pred odlomki.

    Varno delo.
    Varnostno stikalo in zaviralna funkcija zagotavljata, da se disk hitro ustavi, ko stikalo sprostite.

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam.
    Sistem za hitro vpenjanje matic brez orodja ter sistem za nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja.

    Priročno delo brez napora.
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z dodatnim protivibracijskim ročajem.

     

    2.  Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Priročno delo brez napora.
    Zelo kompaktna in ergonomska oblika s funkcijo blaženja proti vibracijam.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

     

    3. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku.