Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Ključi
/
Specialni ključi
/
Univerzalni ključ za električarje
Loading
Univerzalni ključ za električarje
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Univerzalni ključ za električarje z inovativnim rotacijskim mehanizmom.
Širina: 38 mm li>
Dolžina: 130 mm li>
Višina: 38 mm li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071516 30
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Povpraševanje
Osem različnih zaklepnih glav
Dvosmerni rotacijski mehanizem
Lahko se uporablja prepognjen, kot pištolica ali pa zravnan
Nastavki
Kvadratni: 5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4"
Trikotni: 5-6 / 6-7 / 8-9 mm
6KT natični: 1/4"
Dvokrilni: 3-5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Osem različnih zaklepnih glav
Dvosmerni rotacijski mehanizem
Lahko se uporablja prepognjen, kot pištolica ali pa zravnan
Nastavki
Kvadratni: 5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4"
Trikotni: 5-6 / 6-7 / 8-9 mm
6KT natični: 1/4"
Dvokrilni: 3-5 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Plošča rezalna, za jeklo/ nerjavno jeklo-GD
Prijavite se za ogled cen
• Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo. • Do 50% višja učinkovitost. • Primerna za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine (AL, Cu, MS, ..)
Rezilo nadomestno, H25MM-BLACK
071566 093
Prijavite se za ogled cen
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
Rezilo nadomestno, H9MM-BLACK
071566 073
Prijavite se za ogled cen
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
NOŽ DRSNI-2K
Prijavite se za ogled cen
• Izredno stabilen, robusten in ergonomsko oblikovan nož.
• Visokokvalitetno dvokomponentno ohišje z nerjavnim vložkom.
• V primeru obremenitve nad 12 kg se rezilo samodejno skrije v ohišje.
Nož črno-siv, 3K, H18MM-L170MM
071566 277
Prijavite se za ogled cen
Trdna 3-komponentna oblika s kovinsko-plastičnim ročajem in samodejnim zaklepanjem rezila
Širina rezila noža: 18 mm
Dolžina: 170 mm
Sorodni izdelki
Ključ LAMBDA, 6KT-12KT, SW22-L230MM
071451 62
Prijavite se za ogled cen
Šesterokotnik in bi-šesterokotnik
Velikost: 22 mm li>
Dolžina: 270 mm li>
Zunanja dimenzija glave ključa: 36 mm li>
Nastavek 2: 6 kt natični li>
Nastavek: 12 zoba glava li>
Ključ večnamenski, montažni, ABS
071544310
Prijavite se za ogled cen
Za straniščne pokrove
Material ročaja: akrilonitril butadien stiren li>
Material: ABS li> ul>
Ključ za odre (SW19-22)
0713851192
Prijavite se za ogled cen
Ključ 2v1, primeren za postavljanje oderskih konstrukcij.
Ključ viličasto obročni, colski, kratek
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Ključ viličasto obročni, metrični, dolg, zaviti
Prijavite se za ogled cen
Metrični
Površina: kromirana
Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi
Prijavite se za ogled cen
Metrični, ekstra dolg
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi, SET
Prijavite se za ogled cen
Število ključev v kompletu: 12/11
Na voljo sta 2 možnosti izbire kompleta:
- 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 (12 delni komplet SW10-32) li>
- 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22 (11 delni komplet SW8-22) li> ul>
Ključ viličasto obročni, metrični, kratek
Prijavite se za ogled cen
Metrični DIN 3113A / ISO 3318/7738
Ključ viličasto obročni, metrični, ultra slim
Prijavite se za ogled cen
Metrični, ultra tanki
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: