Popular products from category Klešče ščipalke
Razvrsti
071407 543
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
071407 542
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm
071401 599
2 orodji v enem: diagonalni rezalniki z izbirnim vzvodom.
071403 601
Za rezanje kablov, žic in klavirske žice.
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera žice iz jekla 19 HRC: 4 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 7 mm li>
- Maks. Zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 5 mm li>
- Dolžina: 190 mm li>
ul>