Popular products from category Kladiva
Razvrsti
071572 35
Kladivo z mehkim licem za vogale, robove in površine, za katere kladiva z okroglimi udarnimi vložki niso primerna.
- Material ročaja: ojačana guma iz jeklenih cevi li>
- Dolžina glave kladiva x širina glave kladiva: 30 x 40 mm li>
- Dolžina ročaja: 278 mm li>
- Dolžina: 300 mm li>
- Teža kladiva: 655 g li>
ul>
071572 30
Ohišje iz aluminija
- Material ročaja: Les li>
- Dolžina ročaja: 278 mm li>
- Dolžina: 325 mm li>
ul>
071572 10
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071572 20
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071572 27
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071572 28
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071572 29
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071573305
Teža glave: 600 g
Dolžina: 320 mm
071582 400
DIN 5133
- Material: jeklo li>
- Barva: zelena li>
- DIN: 5133 li>
ul>
071573304
Berlinski tip
- Material: jeklo li>
- Teža kladiva: 600 g li>
- Dolžina: 320 mm li>
ul>