Izvijači Pozidriv
/
Izvijač Pozidriv
Loading
Izvijač Pozidriv
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Izvijač Pozidriv s 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
PZ1X80
PZ2X100
PZ3X150
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Tehnične informacije
Povpraševanje
•
Steblo:
mat kromirano
•
Nastavek:
ISO 8764-PZ, Black Point
Izvedba
Velikost konice
A
B
C
PZ1x80
PZ1
80 mm
96 mm
31 mm
PZ2x100
PZ2
100 mm
106 mm
35 mm
PZ3x150
PZ3
150 mm
114 mm
38 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
•
Steblo:
mat kromirano
•
Nastavek:
ISO 8764-PZ, Black Point
Sorodni izdelki
Izvijač Philips - kratek, 3K
Prijavite se za ogled cen
Kratek model izvijača Philips z okroglim steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: Plastični večkomponentni
• Dolžina stebla: 25 mm
Izvijač Philips - lasersko obdelan
Prijavite se za ogled cen
Lasersko obdelan izvijač Philips s 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Izvijač Philips - lesen ročaj
Prijavite se za ogled cen
Izvijač Philips z lesenim ročajem iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: Bukov les
Izvijač Philips - mat kromiran
Prijavite se za ogled cen
Izvijač Philips z mat kromiranim in okroglim steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: Plastični večkomponentni
Izvijač fleksibilni - natični
Prijavite se za ogled cen
Natični upogljiv izvijač za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: