Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    INVERTRSKI VARILNI APARAT EWI200

    Digitalno krmiljen inverterski varilni aparat z najnovejšo IGBT tehnologijo in možnostjo varjenja z oplaščenimi elektrodami in TIG postopkom. Garancija: 1 leto
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5952001200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

     

    Vsebina:

    •          Inverterski varilni aparat: 5952 001 20x
    •          Kabel za maso 3m, 25mm2, priključek 35-70mm2: 0984 001 010
    •          Kabel z držalom za elektrodo 3m, 25mm2, priključek 35-70mm2: 0984 002 200
    •          Plastični kovček

     

    Tehnični podatki: opis in vrednosti 

    •          Max. tok varjenja: 200A
    •          Intermitenca pri 200A in 40°C: 20%
    •          Intermitenca pri 200A in 25°C: 40%
    •          Intermitenca pri 115A in 40°C: 60%
    •          Intermitenca pri 160A in 25°C: 60%
    •          Zaščitni razred: IP 21S
    •          Razred izolacije: H (180 °C)
    •          Napetost prostega teka: 70V
    •          Minimalna zmogljivost generatorja kVA: 10 kVA
    •          Varovalka omrežja: 20 A
    •          Max. presek elektrode REO: 4 mm (5mm*)
    •          Max. presek elektrode TIG: 1,0-3,2 mm
    •          Dolžina kabla za maso in elektrodo: 3 m
    •          Povprečni presek vodnika za maso in elektrode: 25mm2
    •          Teža aparata: 4,7 kg
    •          Dimenzije D׊×V: 38×12×25 .5 cm

     

    Hlajenje: Prisilno hlajenje, dva ventilatorja.

    Termoizolacija: Izolacija razreda H omogoča delovanje električnih sestavnih delov do 180 ° C

    IGBT tehnologija: Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno delovanje pri visokih nihanjih napetosti (delo na generatorje, nestabilne inštalacijske napeljave)

    Arc-Force: Povečanje loka napetosti v kritičnih situacijah - onemogočeno je pronicanje žlindre v talino in zalepitev elektrode. Rezultat je sposobnost za delo s slabo topnimi elektrodami.

    Hot-Start: Zagotavlja varen vžig elektrode. Hot-start energija se avtomatsko prilagaja varilnemu toku.

    Anti-Stick: Avtomatski izklop varilnega toka ob zalepitvi elektrode.

    Delo s celulozno elektrodo: Izbira posebnega režima dela s celulozno elektrodo, omogoča višjo napetost odprtega kroga in lažji vžig elektrode.

    *
    *
    *

     

    Vsebina:

    •          Inverterski varilni aparat: 5952 001 20x
    •          Kabel za maso 3m, 25mm2, priključek 35-70mm2: 0984 001 010
    •          Kabel z držalom za elektrodo 3m, 25mm2, priključek 35-70mm2: 0984 002 200
    •          Plastični kovček

     

    Tehnični podatki: opis in vrednosti 

    •          Max. tok varjenja: 200A
    •          Intermitenca pri 200A in 40°C: 20%
    •          Intermitenca pri 200A in 25°C: 40%
    •          Intermitenca pri 115A in 40°C: 60%
    •          Intermitenca pri 160A in 25°C: 60%
    •          Zaščitni razred: IP 21S
    •          Razred izolacije: H (180 °C)
    •          Napetost prostega teka: 70V
    •          Minimalna zmogljivost generatorja kVA: 10 kVA
    •          Varovalka omrežja: 20 A
    •          Max. presek elektrode REO: 4 mm (5mm*)
    •          Max. presek elektrode TIG: 1,0-3,2 mm
    •          Dolžina kabla za maso in elektrodo: 3 m
    •          Povprečni presek vodnika za maso in elektrode: 25mm2
    •          Teža aparata: 4,7 kg
    •          Dimenzije D׊×V: 38×12×25 .5 cm

     

    Hlajenje: Prisilno hlajenje, dva ventilatorja.

    Termoizolacija: Izolacija razreda H omogoča delovanje električnih sestavnih delov do 180 ° C

    IGBT tehnologija: Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno delovanje pri visokih nihanjih napetosti (delo na generatorje, nestabilne inštalacijske napeljave)

    Arc-Force: Povečanje loka napetosti v kritičnih situacijah - onemogočeno je pronicanje žlindre v talino in zalepitev elektrode. Rezultat je sposobnost za delo s slabo topnimi elektrodami.

    Hot-Start: Zagotavlja varen vžig elektrode. Hot-start energija se avtomatsko prilagaja varilnemu toku.

    Anti-Stick: Avtomatski izklop varilnega toka ob zalepitvi elektrode.

    Delo s celulozno elektrodo: Izbira posebnega režima dela s celulozno elektrodo, omogoča višjo napetost odprtega kroga in lažji vžig elektrode.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi