Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Dvostranski lepilni trak euradop, 19 mm

    Dvostranski lepilni trak za trajno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0992700119
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dvostranski nanos lepila
    • Zelo hitro in enostavno lepljenje

    Preizkušena zrakotesnost in odpornost proti staranju
    • Največja varnost pri testih puhalnih vrat
    • Ščiti pred vlago in rastjo plesni v izolaciji

    Vsestranski
    • Oprijema se na večino gradbenih podlag, odlično je primeren tudi za zunanjo uporabo

    Brez topil

    Certificirano za toplotno staranje in odpornost na vlago na Univerzi v Kasslu

    Opaziti
    Podlaga mora biti suha in brez maščobe, odrezkov in prahu. Prepričajte se, da se na lepljenem območju ne more tvoriti povratna voda. Lepljenega traku ne izpostavljajte trajni natezni napetosti.
    Dokaz o zrakotesnosti za EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus s strani Fraunhoferjevega inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu na podlagi DIN 18055 / DIN EN 42 in DIN V 4108-7 / prEN 12114
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila prijav ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Trajno lepljenje strešnih podlog, parnih zapor in parnih zaviralcev. Lepljenje prekrivanj teh folij kot tudi folij na kovinske profile. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo (UV obstojnost 8 tednov).
    EURADOP je idealen za lepljenje parnih zaviralcev WÜTOP, parnih zapor WÜTOP in strešnih membran WÜTOP in je bil testiran na teh folijah. Zato priporočamo uporabo teh folij WÜTOP, da bi dosegli najboljši možni rezultat z zrakotesnim sistemom Würth.
    EURADOP je idealen za lepljenje parnih zaviralcev WÜTOP, parnih zapor WÜTOP in strešnih membran WÜTOP in je bil testiran na teh folijah. Zato priporočamo uporabo teh folij WÜTOP, da bi dosegli najboljši možni rezultat z zrakotesnim sistemom Würth.

    Navodila
    EURADOP prilepite na kovinski profil ali membrano pod njim. Trak ločimo tako, da ga odtrgamo z roko ali režemo z nožem. Postavi se prekrivni list in pokrivna folija se odstrani. Materialna vez se ustvari s pritiskom na membrano. Prepričajte se, da je kontaktni pritisk zadosten.

    Nosilni material: PES z mrežasto tkanino
    Lepilna podlaga: Modificiran akrilat
    Barva: Transparent
    Širina: 19 mm
    Dolžina zvitka: 50 m
    Debelina: 0,2 mm
    Temperaturna odpornost min.: -40 ℃
    Temperaturna odpornost max.: 90°C
    Temperatura obdelave min.: 0°C
    Temperatura obdelave max.: 50°C
    UV odpornost: 8 tednov
    Brez topil: Da
    Popolna odpornost: 6 h
    Rok uporabnosti od izdelave: 99 mesecev

    *
    *
    *

    Dvostranski nanos lepila
    • Zelo hitro in enostavno lepljenje

    Preizkušena zrakotesnost in odpornost proti staranju
    • Največja varnost pri testih puhalnih vrat
    • Ščiti pred vlago in rastjo plesni v izolaciji

    Vsestranski
    • Oprijema se na večino gradbenih podlag, odlično je primeren tudi za zunanjo uporabo

    Brez topil

    Certificirano za toplotno staranje in odpornost na vlago na Univerzi v Kasslu

    Opaziti
    Podlaga mora biti suha in brez maščobe, odrezkov in prahu. Prepričajte se, da se na lepljenem območju ne more tvoriti povratna voda. Lepljenega traku ne izpostavljajte trajni natezni napetosti.
    Dokaz o zrakotesnosti za EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus s strani Fraunhoferjevega inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu na podlagi DIN 18055 / DIN EN 42 in DIN V 4108-7 / prEN 12114
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila prijav ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought