Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za odprte zobnike, 400ml

    Črno posebno mazivo, odporno na izbruh in visok pritisk.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931055
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odporen na visok pritisk
    • Zanesljiva zaščita pred obrabo tudi pri visokih tlačnih obremenitvah
    • Dušenje hrupa in vibracij


    Proti drsenju
    • Izjemno mazanje tudi s hitro vrtečimi se mazalnimi točkami


    Dodajanje trdnih maziv
    • Ima dobre vozne lastnosti v sili (trdno mazivo preprečuje ekstremno obrabo v • kritičnih fazah, ko mazalni film poči).


    Vsebuje dodatke proti koroziji
    • Odstranjuje vlago in ščiti pred korozijo


    Odporen na brizganje in slano vodo ter odporen na šibke kisline in alkalije.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Črno posebno mazivo, odporno na izbruh in visok pritisk. Odlično za hitro vrtljive mazalne točke.


    Navodila
    Očistite in razmastite obdelovanec. Pred uporabo pločevinko močno in dobro pretresite. Enakomerno razpršite mesto mazanja z razdalje približno 20 cm. Ko zobniki tečejo, vedno usmerite neprekinjen pršilni curek na isto točko. Po uporabi zavrtite dozo za 180°C in pršite cca 5 sekund. Umazana mazalna mesta je treba temeljito očistiti s čistilom 1A, št. 0890106500 za čiščenje in razmaščevanje.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Črna
    Gostota: 0,74 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Odporen na visok pritisk
    • Zanesljiva zaščita pred obrabo tudi pri visokih tlačnih obremenitvah
    • Dušenje hrupa in vibracij


    Proti drsenju
    • Izjemno mazanje tudi s hitro vrtečimi se mazalnimi točkami


    Dodajanje trdnih maziv
    • Ima dobre vozne lastnosti v sili (trdno mazivo preprečuje ekstremno obrabo v • kritičnih fazah, ko mazalni film poči).


    Vsebuje dodatke proti koroziji
    • Odstranjuje vlago in ščiti pred korozijo


    Odporen na brizganje in slano vodo ter odporen na šibke kisline in alkalije.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought