Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Acetonsko čistilo 1 L

    19,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893460012
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlična učinkovitost čiščenja
    • Maščobe, olja in druga umazanija se raztopi in odstrani hitro in učinkovito
    • Raztaplja različne ostanke barve

    Visoka volatilnost
    • Čistilo ne pušča ostankov na materialu, ki ga čistite.

    Področje uporabe
    Za učinkovito in hitro čiščenje in razmaščevanje kovin (npr. aluminija, jekla, nerjavečega jekla) in stekla pred barvanjem, polnjenjem, lepljenjem in tesnjenjem.

    Vsebina: 1 liter
    Barva: Brezbarven
    Kemična osnova: Aceton
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Gostota/Stanje: 0,79 g/cm³ / pri 20°C
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Odlična učinkovitost čiščenja
    • Maščobe, olja in druga umazanija se raztopi in odstrani hitro in učinkovito
    • Raztaplja različne ostanke barve

    Visoka volatilnost
    • Čistilo ne pušča ostankov na materialu, ki ga čistite.

    Customers who bought this item also bought