Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Čelada, glušniki, podkapa-Set, 4 kos

    Akcijski set vsebuje zaščitno čelado, podkapo, snemljiv glušnik in dva nosilca za čelado.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202301036
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    ZAŠČITNA ČELADA SH2000S PRO 
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah
    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g
    • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

     

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

     

    GLUŠNIKI
    • Vrednost dušenja SNR: 27 dB

     

    ZIMSKA PODKAPA VISOKO VIDNA
    • Zunanji material je odporen na veter in vodo
    • Obodni reflektorski trak
    • Stranska mrežica v predelu ušes povečuje pozornost uporabnika do vplivov okolja
    • Topla notranja podloga iz flisa

     

     

    Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na številko artikla.

    Vsebina Art.-Št.
    Zaščitna čelada SH2000S PRO 0899200235
    Adapter nosilec za čelado x2 0899200297
    Snemljivi glušniki 0899200259
    Zimska podkapa - visoko vidna 0899200293
    *
    *
    *

    ZAŠČITNA ČELADA SH2000S PRO 
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah
    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g
    • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

     

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

     

    GLUŠNIKI
    • Vrednost dušenja SNR: 27 dB

     

    ZIMSKA PODKAPA VISOKO VIDNA
    • Zunanji material je odporen na veter in vodo
    • Obodni reflektorski trak
    • Stranska mrežica v predelu ušes povečuje pozornost uporabnika do vplivov okolja
    • Topla notranja podloga iz flisa

     

     

    intelisale.anywhereslider.loading